Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Redskaber Landematte "Softtop" 200x125x25 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613374900
Hersteller:
     PE-Redskaber
Herst.-Nr.:
     3374900
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Landematte
Landematten
Kinder-Landematte
Softtop

  • Sehr weiche Landematte aus dänischer Produktion
  • Mit rutschfester Unterseite
  • Soft-Bezug für optimales Landen
  • Austauschbarer Soft-Bezug dank Klettsystem
  • Wird als Teilselbstmontage geliefert


PE-Redskaber Landematte "Softtop": Vielseitige Anwendungsbereiche für jede Altersklasse
Die PE-Redskaber Landematte "Softtop" gibt Athleten das Gefühl, als würden sie in einer sehr weichen Landegrube landen. Der Soft-Bezug ist dehnbar und die Unterseite mit Antirutsch-Material ausgestattet. Der Soft-Bezug ist zudem ÖKO-TEX-zertifiziert. Die Ausführung 300x200 cm eignet sich bestmöglich für Kinder zum Üben neuer Sprünge. Jugendliche sowie Erwachsene sollten idealerweise eine Niedersprungmatte oder ein AirTrack unter der Landematte "Softtop" verwenden.

Klett an der Unterseite ist nur bei der 200x125x25 cm Variante angebracht. Die Varianten 300x200x25 cm und 400x200x25 cm benötigen dies aufgrund des Eigengewichts nicht.

  • Einsatzbereich: Schule; Kindergarten; Verein; Schule; Verein
  • Anwendungsbereich: Landematte
  • Länge: 200 cm
  • Material Kern: PU-Weichschaum
  • Gewicht: 10 kg; 17 kg
  • Eigenschaften: Bezug austauschbar
  • Stärke: 25 cm
  • Breite: 125 cm
  • Farbe: Blau-Rot
  • Material Unterseite: Turnmattenstoff
  • Norm: EN 12503-1 Typ 6
  • Material Oberseite: Stretch-Stoff
  • Raumgewicht: RG 16
  • Einsatzort: Indoor
  • Höhe: 25 cm

Weitere Informationen:
LxBxH:
200x125x25 cm
Weitere Suchbegriffe: PE, Redskaber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 888,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 996,98*
€ 1.186,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 993,13*
€ 1.181,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 961,56*
€ 1.144,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 933,12*
€ 1.110,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 888,09*
€ 1.056,83
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PE-Redskaber
3374913
ab € 1.569,37*
Ähnlich
PE-Redskaber
3374926
ab € 2.208,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.