Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Balanced Body Pilates-Reformer "Allegro 2"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613376401
Hersteller:
     Balanced Body
Herst.-Nr.:
     3376401
EAN/GTIN:
     04250479626539
Suchbegriffe:
Pilates
Pilates-Training
Pilates-Übungen
Pilates-Reformer

  • Erleichtert Kräftigung und Stretching im Pilates
  • Viele Einstellmöglichkeiten: Für jedes Fitnesslevel
  • Für das Training im Sitzen, kniend, stehend oder liegend
  • Durch den Zug der Federn wird Muskulatur gefordert
  • Für Körpergröße bis 1,85 m


Der Balanced Body Pilates-Reformer "Allegro 2" mit vielen Verstellmöglichkeiten für abwechslungsreiches Training
Der Balanced Body Pilates-Reformer "Allegro 2" ist ein fester Bestandteil für das Pilates-Programm. Mit seiner innovativen Aufmachung und seiner Verwandlungsfähigkeit überzeugt er in jedem Pilates-Studio. Der stabile Rahmen verfügt über eine integrierte Standplattform aus Ahorn, welche über eine Ergänzungsoption für die Padded Foot Plate verfügt. Mit seinen 46 Widerstandseinstellungen bietet das 5 Spring-System für jeden Leistungsstand den perfekten Widerstand. Die Easy-Set Footbar stellt der Anwender darüber hinaus vertikal 4-fach und horizontal 9-fach ein – eine Anpassung an die Körpergröße ist somit optimal möglich. Auch das Kopfteil ist 3-fach einstellbar. Besonders praktisch: Für eine größere Fläche auf dem Schlitten lassen sich die Schulterpolster leicht abnehmen.

Produktdetails:
  • Material: Aluminium-Rahmen
  • Farbe: Weiß-Schwarz-Holzfarben

Ausstattung:
  • Patentierte Tellerfedern für besseren Halt und Soft Touch Loops
  • 5 Balance Body Federn
  • 5-Spring-System für bis zu 46 Widerstandseinstellungen
  • Soft-Touch Seilzüge, geräuschlos
  • All-in-One Liegefläche
  • Stahl Infinity Footbar mit Schnell-Verstellung (vertikal 4-fach und horizontal 9-fach einstellbar)
  • 3-fach einstellbares Kopfteil

Bestandteile:
  • Aluminium Rahmen
  • Soft Touch Seilzüge
  • Federn
  • Stahl Infinity Footbar
  • Schlitten

  • Maße: 238x65x22,5 cm
  • Gewicht: 70 kg

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.688,00*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.960,19*
€ 5.902,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.874,52*
€ 5.800,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4.832,56*
€ 5.750,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.743,53*
€ 5.644,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.688,00*
€ 5.578,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.