Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Markierungskegel-Set "Zeichen" Zahlen 0-10


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613377404
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     3377404
EAN/GTIN:
     04044475269650
Suchbegriffe:
Markierkegel
Markierungshütchen
Markierungskegel
Markierungsteller für Spielfelder

  • Als Buchstaben- oder Zahlenvariante erhältlich
  • Dank Material bruch- und schlagfest
  • Für das Hallen- und Outdoor-Training geeignet
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Die Sport-Thieme Markierkegel "Zeichen“ halten selbst starker Beanspruchung stand
Die Sport-Thieme Markierkegel "Zeichen“ sind echte Allrounder und in vielen Bereichen der perfekte Begleiter. Im Fußballtraining lassen sich effektive Slalom-, Technik und Konzentrationsübungen durchführen. Dank der Zahlen- und Buchstabenaufdrucke glänzen die Markierkegel aber auch bei Lernspielen wie Wort-, Rechen- Bewegungs- und Koordinationsspielen. Besonders praktisch: Die Markierkegel sind aus Polyethylen gefertigt sowie bruch- und schlagfest.

Produktdetails:
  • Material: Polyethylen (PE)
  • Maße (LxBxH): 14x14x23 cm
  • Gewicht pro Kegel: ca. 85 g
  • Farbe: Blau-Gelb

  • Produktart: Markierungskegel; Pylonen
  • Sportart: Badminton; Tischtennis; Basketball; Fußball; Handball; Leichtathletik; Tennis; Turnen; Volleyball

Weitere Informationen:
Ausführung:
Zahlen 0-10
Weitere Suchbegriffe: Spiele-Sets, Street-Basketball, Streetbasketball, sport-thieme markierungskegel, markierkegel, Techniktraining, Taktiktraining, Markierhilfe, Slalomtraining, Kontaktloser, Sport, kontaktloser, sport, schule, verein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
1 Satz enthält 11 Stück (ab € 1,58819* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 25,01*
€ 29,76
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 24,91*
€ 29,64
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 23,23*
€ 27,64
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 22,39*
€ 26,64
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 21,90*
€ 26,06
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 17,47*
€ 20,79
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
3377417
ab € 35,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.