Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sunflex Wurfrakete "Bouncing Piper"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613377505
Hersteller:
     Sunflex
Herst.-Nr.:
     3377505
EAN/GTIN:
     04001078755522
Suchbegriffe:
Bewegte
Schule
Bewegungsspiele
Luftheuler

  • Springt auf Boden und Wasser
  • Aus weichem Schaumstoff
  • Fliegt bis zu 20 m weit
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Sunflex Wurfrakete "Bouncing Piper": Wurfspaß für Kinder
Die Wurfrakete "Bouncing Piper" von Sunflex ist eine pfeifende Wurfrakete, die aus weichem Schaumstoff besteht. Am Stabilisationsstab sind Leitwerke angebracht, die den Flugkörper stabilisieren. Die Schaumstoff-Rakete kann auf unterschiedliche Arten geworfen werden und motiviert, allerhand Wurftechniken auszuprobieren. Pfeifdüsen erzeugen einen Pfeifton, wenn die Bouncing Piper mit ausreichend Kraft geworfen wird.

Produktdetails:
  • Material: Schaumstoff, Kunststoff
  • LxBxH: 25x6x6 cm
  • Gewicht: 40 g

  • Disziplin: Werfen & Stoßen
  • Trainingsziel: Weiter

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,10*
€ 20,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,62*
€ 19,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,35*
€ 18,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.