Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Gymnastikmatten-Set "Komfort" Schwarz


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613380231
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     3380231
EAN/GTIN:
     04044475282086
Suchbegriffe:
Gymnastikmatte
Yogamatte
Spiele-Sets
Sportmatten

  • Besonders gute Dämpfungseigenschaften
  • Äußerst hygienisch durch geschlossenzellige Materialien
  • Kein Anheften oder Festkleben bei Hautkontakt
  • Aus hochwertigem Weichschaum gefertigt
  • Rutschhemmende Unterseite für einen sicheren Stand


Sport-Thieme Gymnastikmatten-Set "Komfort": Praktisch für Vereinssport und Gruppenkurse
Das Sport-Thieme Gymnastikmatten-Set "Komfort" besteht aus 10 Matten, welche in unterschiedlichen Farbvariationen erhältlich sind. Jede Gymnastikmatte ist mit Ösen versehen, wodurch sie sich platzsparend an der Wand verstauen lassen. Die im Lieferumfang enthaltene Vorrichtung mit Dornen ermöglich das einfache Aufhängen.

Set-Bestandteile:
  • 10 Gymnastikmatten
  • 1 Aufhängevorrichtung mit Dornen

  • Mattenstärke: 0,8 cm
  • Matteneigenschaft: Latexfrei; Mit Ösen; Aufrollbar; Abgerundete Ecken
  • Mattenfarbe: Schwarz
  • Mattenlänge: 180 cm
  • Mattenbreite: 65 cm
  • Ösenabstand : 45 cm
  • Einsatzbereich: Fitnessstudio; Verein; Therapieeinrichtung
  • Material: Geschlossenzelliger Schaumstoff
  • Einsatzzweck: Fitness; Kindergymnastik

Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: gymnastikmatte schwarz, gymnastikmatte, sport-thieme gymnastikmatten, Matten, Matte, Gymnastik, Gymnastik-Matte, Gymnastik-Matten, Gymnastikmatten, Matten-Set, mit, Ösen, Mattenset, Öse, Mattensets, Matten-Sets, Isomatte, Isomatten, Fitness-Sets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 390,90*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 390,90* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 472,23*
€ 561,95
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 460,29*
€ 547,75
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 435,66*
€ 518,44
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 424,71*
€ 505,40
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 390,90*
€ 465,17
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
3380202
ab € 391,02*
Ähnlich
Sport-Thieme
3380215
ab € 390,81*
Ähnlich
Sport-Thieme
3380228
ab € 391,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.