Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Gewichtsmanschetten-Set mit Tasche


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613380404
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     3380404
EAN/GTIN:
     04044475269773
Suchbegriffe:
Gewichtsmanschette
Spiele-Sets
gewichtsmanschette

  • Gewichtsmanschetten langlebig, weich und bequem
  • Fester Sitz, individuell einstellbar dank Klettverschluss
  • Fluoreszierender Streifen für gute Sichtbarkeit draußen
  • Netz-Einsätze der Tasche für gute Belüftung
  • Platzsparende Aufbewahrung der Gewichtsmanschetten


Sport-Thieme Gewichtsmanschetten-Set mit Tasche: Top Set für das Krafttraining in Gruppenkursen
Das Sport-Thieme Gewichtsmanschetten-Set mit Tasche ist besonders praktisch für das Gruppen-Workout. 10 Paar Manschetten mit unterschiedlichen Gewichtsabstufungen ermöglichen das Training für alle in Ihrem Gruppenkurs. Die Manschette lässt sich sowohl um das Hand- oder Fußgelenk legen und mittels Klettverschluss individuell anpassen. Die zusätzlichen Gewichte am Körper schaffen dabei neue Trainingsreize. Ob beim Geh- oder Lauftraining, beim Bauch-, Beine-, Po-Workout, Yoga, Pilates oder den verschiedensten gymnastischen Übungen. Besonders praktisch: Fluoreszierende Streifen sorgen bei Dunkelheit dafür, dass die Trainierenden gut gesehen werden. Damit nach dem Workout keine Gewichtsmanschette verloren geht, liegt dem Set eine Aufbewahrungstasche bei.

Produktdetails Gewichtsmanschetten:
  • Material: Baumwolle/Neopren
  • Material Füllung: Eisensand
  • Bandlänge (0,5 kg und 1 kg): 50 cm
  • Bandlänge (1,5 kg): 52 cm

Produktdetails Tasche:
  • Material: Polyester
  • Maße (Hxø): 21x28 cm

Set-Bestandteile:
  • 1 Sport-Thieme Aufbewahrungstasche „Rund“, Blau-Schwarz
  • 4 Paar Sport-Thieme Gewichtsmanschetten „Premium“ (0,5 kg - Rot)
  • 4 Paar Sport-Thieme Gewichtsmanschetten „Premium“ (1 kg - Blau)
  • 2 Paar Sport-Thieme Gewichtsmanschetten „Premium“ (1,5 kg - Schwarz)

  • Material: Baumwolle, Neopren, Klett
  • Material Füllung: Eisensand
  • Besonderheit: Fluoreszierender Streifen

Weitere Suchbegriffe: Gewichtsmanschetten, Krafttraining, Cardiotraining, Gewichtstraining, Krafttrainer, Gewichtstrainer, Hand-, und, Fußgewichtsmanschetten, Handgewichtsmannschette, Fußgewichtsmanschette, Handgewichtsmanschetten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 100,07*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 100,07* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 129,05*
€ 153,57
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 126,65*
€ 150,71
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 122,66*
€ 145,97
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 115,02*
€ 136,87
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 100,07*
€ 119,08
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.