| |
|
| Artikel-Nr.: 479-613381508 Herst.-Nr.: 3381508 EAN/GTIN: 04044475269797 |
| |
|
| | |
| - Verschiedene Gewichtsstufen für jeden Leistungsstand
- Durch Instabilität perfekt für Ganzkörpertraining
- Erweitert das Workout
- Bodenschonend durch weiches Material
- Ideal für das Einzel- und Gruppentraining
Der Sport-Thieme Gewichtssack "Corebag": Strapazierfähig und robustDer Sport-Thieme Gewichtssack "Corebag" ist ein mit Sand gefüllter Gewichtssack und in 5 Gewichtsabstufungen von 5-25 kg erhältlich, sodass es für jeden Fitnessstand den passenden Sandbag gibt. Die äußere Hülle ist aus robustem PVC gefertigt – das Material ist strapazierfähig und weich. Somit wird der Boden beim Aufprall des "Corebags" nicht beschädigt. Produktdetails:- Außenmaterial: PVC
- Material Füllung: Sand
- Maße (Lxø): 57x23 cm
- Farbe: 5 kg (Orange), 10 kg (Rot), 15 kg (Grün), 20 kg (Blau), 25 kg (Silber)
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 5 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sandsack, Core-Training, Ganzkörpertrainer, Fitness-Ganzkörpertrainer, Ganzkörper, Workout, Coretraining, Sandsäcke, Sandsacktraining, Core, Bag, Coretrainer, Sandsack-Training, Core-Trainer, Muskelaufbautrainer, Trainer, Training, Ganzkörpertraining, Muskelaufbau-Training, Muskelaufbau-Trainer |
| | |
| |