Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Weitere Kategorien
>
Sportartikel, Vereinsbedarf, Schulsport
>
Lager 479
>
Lager 479
>
Fitnessgeräte
>
Functional Training
>
Schnellkrafttraining
>
Artikel
Sport-Thieme Sprintbahn "Uni" Schwarz,20,00x2,00 m
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
479-613382051
Hersteller:
Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
3382051
EAN/GTIN:
04044475281058
Suchbegriffe:
Laufen
Training
Functional
Leichtathletik
Kurzfloriger Trainingsrasen für Crossfitness und Fitness
Für Schlitten-, Geschwindigkeits- und Schnelligkeitsübungen
Hohe Dichte für herausragenden Grip
Outdoor-geeignet: sehr UV-beständige Kunstfasern
Oberfläche widerstandsfähig vor Abrieb
Sport-Thieme Sprintbahn "Uni": vielseitige Sprintstrecke für in- und outdoor
Die Sport-Thieme Sprintbahn "Uni" besteht aus kurzflorigen Fasern aus Polyethylen (PE) mit Latex-Unterseite, welche für ihre Rutschfestigkeit am Boden verklebt wird. Während der Sprints bietet die Kunstrasen-Laufbahn jederzeit eine gute Griffigkeit und verhindert so ein Wegrutschen während der Abdruckphase bestmöglich. Da das Material starke Reibung verträgt, sind auch Übungen mit Gewichtsschlitten möglich. Die Sprintbahn ist UV-beständig und kann daher sowohl im Innen- als auch im Außenbereich zum Einsatz kommen.
Produktdetails:
Stärke: ca. 10 mm
Gewicht: 2.150 g/m²
Produktart: Zubehör; Laufbahn
Farbe: Schwarz
Sportart: Leichtathletik
Aussenmaterial: Polyethylen (PE); Latex
Maße: 20,00x2,00 m
Gewicht: 85 kg
Einsatzgebiet: Leistungssport; Training
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Größe:
20,00x2,00 m
... >
Fitnessgeräte
>
Functional Training
>
Schnellkrafttraining
Weitere Suchbegriffe:
Leichtathletik-Training
,
Crosstraining
,
Kunstrasen
,
Leichtathletik-Trainingsgeräte
,
Athletiktraining
,
Sprinten
,
Kunstrasenlaufbahn
,
Laufbahn
,
Sprintbahn
,
Sprintstrecke
,
Kunstrasensprintbahn
,
Kunstrasen-Sprintbahn
,
Kunstrasensprintstrecke
,
Kunstrasen-Sprintstrecke
,
Leichtathletik-Laufbahn
,
functional-training
,
Sprintbahnen
,
Schnelligkeit
,
Sprinttracks
,
Sprinttrack
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.169,46*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.293,93*
€ 1.539,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.284,06*
€ 1.528,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.218,36*
€ 1.449,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.192,27*
€ 1.418,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.169,46*
€ 1.391,66
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme Sprintbahn "Uni" Grün,10,00x2,00 m
Sport-Thieme
3382006
ab € 600,44*
Ähnlich
Sport-Thieme Sprintbahn "Uni" Grün,15,00x2,00 m
Sport-Thieme
3382022
ab € 872,56*
Ähnlich
Sport-Thieme Sprintbahn "Uni" Grün,20,00x2,00 m
Sport-Thieme
3382048
ab € 1.142,98*
Ähnlich
Sport-Thieme Sprintbahn "Uni" Schwarz,10,00x2,00 m
Sport-Thieme
3382019
ab € 624,02*
Ähnlich
Sport-Thieme Sprintbahn "Uni" Schwarz,15,00x2,00 m
Sport-Thieme
3382035
ab € 888,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen