Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Weitere Kategorien
>
Sportartikel, Vereinsbedarf, Schulsport
>
Lager 479
>
Lager 479
>
Fitnessgeräte
>
Functional Training
>
Schnellkrafttraining
>
Artikel
Sport-Thieme Sprintbahn "Essential" Grün,10,00x1,33 m
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
479-613382309
Hersteller:
Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
3382309
EAN/GTIN:
04044475281065
Suchbegriffe:
Laufen
Training
Functional
Leichtathletik
Kurzfloriger Trainingsrasen für Crossfitness und Fitness
Für Schlitten-, Geschwindigkeits- und Schnelligkeitsübungen
Mit Start-, Linien- und Zahlenmarkierungen
Outdoor-geeignet: sehr UV-beständige Kunstfasern
Oberfläche widerstandsfähig vor Abrieb
Die Sport-Thieme Sprintbahn "Essential": hält selbst starker Beanspruchung stand
Die Sport-Thieme Sprintlaufbahn "Essential" ist mit Start-, Nummern- und Linienmarkierungen gekennzeichnet. Das Schlitten-, Geschwindigkeits- und Schnelligkeitstraining ist somit optimal möglich. Dank der robusten und sehr dichten Fasern aus Polyethylen (PE) kann selbst starke Reibung, welche beispielsweise beim Training mit Gewichten entsteht, der Laufbahn nichts anhaben. Die hohe Faserdichte bietet darüber hinaus einen guten Grip. Auch die UV-Beständigkeit überzeugt. Die Kunstrasen-Laufbahn lässt sich dadurch sowohl im Innen-, als auch im Außenbereich einsetzen. Die Rückseite der Bahn besteht aus Latex. Diese Latexschicht sorgt nicht für Rutschfestigkeit - die Sprintbahn muss im verklebt werden.
Produktdetails:
Stärke: 15 mm
Gewicht: 2.600 g/m²
Farbe Markierungen: Weiß
Markierungsmuster:
Start
Linien
Zahlen
Produktart: Zubehör; Laufbahn
Farbe: Grün
Sportart: Leichtathletik
Aussenmaterial: Polyethylen (PE); Latex
Maße: 10,00x1,33 m
Gewicht: 35,5 kg
Einsatzgebiet: Leistungssport; Training
Weitere Informationen:
Farbe:
Grün
Größe:
10,00x1,33 m
... >
Fitnessgeräte
>
Functional Training
>
Schnellkrafttraining
Weitere Suchbegriffe:
Leichtathletik-Training
,
Crosstraining
,
Kunstrasen
,
Leichtathletik-Trainingsgeräte
,
Athletiktraining
,
Sprinten
,
Kunstrasenlaufbahn
,
Laufbahn
,
Sprintbahn
,
Sprintstrecke
,
Kunstrasensprintbahn
,
Kunstrasen-Sprintbahn
,
Kunstrasensprintstrecke
,
Kunstrasen-Sprintstrecke
,
Leichtathletik-Laufbahn
,
functional-training
,
Sprintbahnen
,
Schnelligkeit
,
Sprinttracks
,
Sprinttrack
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 876,64*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 978,46*
€ 1.164,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 973,21*
€ 1.158,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 942,03*
€ 1.121,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 915,29*
€ 1.089,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 876,64*
€ 1.043,20
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme Sprintbahn "Essential" Grün,10,00x2,00 m
Sport-Thieme
3382325
ab € 1.350,27*
Ähnlich
Sport-Thieme Sprintbahn "Essential" Schwarz,10,00x1,33 m
Sport-Thieme
3382312
ab € 878,93*
Ähnlich
Sport-Thieme Sprintbahn "Essential" Schwarz,10,00x2,00 m
Sport-Thieme
3382338
ab € 1.325,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen