Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Weitere Kategorien
>
Sportartikel, Vereinsbedarf, Schulsport
>
Lager 479
>
Lager 479
>
Fitnessgeräte
>
Functional Training
>
Schnellkrafttraining
>
Artikel
Sport-Thieme Sprintbahn "Premium" Schwarz,10,40x2,00 m
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
479-613382732
Hersteller:
Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
3382732
EAN/GTIN:
04044475281133
Suchbegriffe:
Laufen
Training
Functional
Leichtathletik
Kurzfloriger Trainingsrasen für Crossfitness und Fitness
Für Schlitten-, Geschwindigkeits- und Schnelligkeitsübungen
Mit Start-, Ende, Linien- und Zahlenmarkierungen
Zusätzliches Leiter-/Kastenmuster für besten Überblick
Abriebfest und UV-beständig: auch für outdoor geeignet
Sport-Thieme Sprintbahn "Premium": robuste Sprintstrecke auch für Gewichtsschlitten
Die Sport-Thieme Sprintbahn "Premium" verfügt über ein sehr ausführliches Markierungsmuster, sodass Sie Ihr Schlitten-, Geschwindigkeits- und Schnelligkeitstraining genau durchführen und analysieren können. Die kurzflorigen Kunststoff-Fasern aus Polyethylen (PE) bieten jederzeit einen guten Grip während der Übungen. Auch starke Reibung z. B. durch einen Gewichtsschlitten kann der Sprintbahn nichts anhaben. Damit die Sprintbahn rutschfest am Boden liegt, wird die Latex-Unterseite zudem verklebt.
Produktdetails:
Stärke: 15 mm
Gewicht: 2.600 g/m²
Farbe Markierungen: Weiß
Markierungsmuster:
Start
Ende
Linien
Zahlen
Leiter-/Kastenmuster
Produktart: Zubehör; Laufbahn
Farbe: Schwarz
Sportart: Leichtathletik
Aussenmaterial: Polyethylen (PE); Latex
Maße: 10,40x2,00 m
Gewicht: 54 kg
Einsatzgebiet: Leistungssport; Training
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Größe:
10,40x2,00 m
... >
Fitnessgeräte
>
Functional Training
>
Schnellkrafttraining
Weitere Suchbegriffe:
Leichtathletik-Training
,
Crosstraining
,
Kunstrasen
,
Leichtathletik-Trainingsgeräte
,
Athletiktraining
,
Sprinten
,
Kunstrasenlaufbahn
,
Laufbahn
,
Sprintbahn
,
Sprintstrecke
,
Kunstrasensprintbahn
,
Kunstrasen-Sprintbahn
,
Kunstrasensprintstrecke
,
Kunstrasen-Sprintstrecke
,
Leichtathletik-Laufbahn
,
functional-training
,
Sprintbahnen
,
Schnelligkeit
,
Sprinttracks
,
Sprinttrack
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.756,35*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.917,55*
€ 2.281,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.903,85*
€ 2.265,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.831,37*
€ 2.179,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.789,01*
€ 2.128,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.756,35*
€ 2.090,06
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme Sprintbahn "Premium" Grün,10,40x1,33 m
Sport-Thieme
3382703
ab € 1.128,68*
Ähnlich
Sport-Thieme Sprintbahn "Premium" Grün,10,40x2,00 m
Sport-Thieme
3382729
ab € 1.752,55*
Ähnlich
Sport-Thieme Sprintbahn "Premium" Schwarz,10,40x1,33 m
Sport-Thieme
3382716
ab € 1.132,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen