Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sportime Kickerbälle-Set "Guardian" 5 Stück Gelb


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613382817
Hersteller:
     Sportime
Herst.-Nr.:
     3382817
EAN/GTIN:
     4068215003724
Suchbegriffe:
Kickerbälle

  • Der Kickerball für optimale Ballkontrolle
  • Perfekte Ballrundung für ruhiges Laufverhalten
  • Angeraute Oberfläche für ein präzises Ballgefühl
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Sportime Kickerbälle-Set "Guardian" für ambitioniertes und professionelles Spiel
Der Kickerball "Guardian" von Sportime wurde speziell für die (R)Evolution Spielfelder der Sportime Kicker der neuesten Generation entworfen. Natürlich können Sie den Kickerball auch auf anderen Tischkickern spielen. Der Ball eignet sich für alle Formen des professionellen Tischkickerspiels und alle spieltechnischen Finessen. Die Bälle gehören von ihrem Spielverhalten und ihrer Qualität zur Spitzenklasse. Die Sportime Guardian Kickerbälle gibt es in Gelb und Weiß, je nach Spielfeld-Farbe und Geschmack. In den Spieleigenschaften unterscheiden sich die Kickerbälle nicht.

Produktdetails:
  • Material: Polyurethan (PU)
  • Maße: ø 34 mm
  • Gewicht: 27 g

  • Zubehör: Kickerbälle
  • Material: PU

Weitere Informationen:
Farbe:
5 Stück Gelb
Weitere Suchbegriffe: Kickerball, Turnier, Kunststoff, Kunststoff-Kickerball, Kunststoff-Kickerbälle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
1 Satz enthält 5 Stück (ab € 3,014* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 21,43*
€ 25,50
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 21,24*
€ 25,28
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 19,81*
€ 23,57
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 18,98*
€ 22,59
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 18,45*
€ 21,96
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 15,07*
€ 17,93
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sportime
3382804
ab € 15,07*
Ähnlich
Sportime
3382820
ab € 25,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.