Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Donic Tischtennisnetz "Clip Pro" Schwarz-Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613383911
Hersteller:
     Donic-Schildkröt
Herst.-Nr.:
     3383911
EAN/GTIN:
     04250819006281
Suchbegriffe:
Tischtennis-Netze
Tischtennisnetze
donic tischtennisnetz
tischtennis netze

  • ITTF-zertifiziert: Für Wettkampf zugelassen
  • Für Tische mit max. 25 mm Oberflächenstärke
  • Klemmtechnik für sekundenschnelle Montage
  • Verstellbare Höhe durch Höhenverstellschraube
  • Verstellbare Netzspannung


Donic Tischtennisnetz "Clip Pro": Schnelle Installation für sofortige Tischtennis-Action
Die Donic Tischtennisnetz "Clip Pro" ist aus äußerst robustem Stahlblech gefertigt und damit langjährig einsetzbar. Ein Clip-System ermöglicht Ihnen eine einfache und schnelle Befestigung durch Festklemmen mittels Federkraft. Das Innennetz verfügt zusätzlich über eine Spannkordel.

Produktdetails:
  • Material (Gestell): Stahlblech
  • Material (Netz): Garn
  • Maße (LxH): 183x15,5 cm
  • Gewicht: 1,1 kg

  • Einsatzbereich: Wettkampf; Indoor
  • Befestigung: Klemmbefestigung
  • ITTF-Zertifikat: Ja
  • Netzfarbe: Grün
  • Material: Garn

Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz-Grün
Weitere Suchbegriffe: Netz, Netze, Tischtennis-Metallnetzgarnituren, Tischtennis-Metallnetzgarnitur, Tischtennisnetz, Tischtennis-Netz, TT, Netzgarnitur, Netz-Garnitur, TT-Netz, TT-Netze, TT-Netzgarnitur, Tischtennisnetzgarnitur
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,70*
€ 56,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,76*
€ 55,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,22*
€ 52,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,91*
€ 51,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,53*
€ 49,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,10*
€ 41,77
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Donic-Schildkröt
3383908
ab € 35,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.