Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Bodenschutzmatte "Base MS"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613385500
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     3385500
EAN/GTIN:
     04044475281249
Suchbegriffe:
Bodenschutzmatten
Bürostuhlunterlage
bodenschutzmatte schwarz
bodenschutzmatten

  • Einfache Installation per Steckverbinder
  • Keine Verklebung notwendig
  • Gute Trittschallverbesserung
  • Hervorragender Schutz des Untergrundes
  • Für in- und outdoor


Sport-Thieme Bodenschutzmatte "Base MS": Für einen gut ausgestatteten Trainingsbereich
Die Sport-Thieme Bodenschutzmatte "Base MS" ist mit einer offenporigen, glatten Oberfläche und einer gewellten Unterseite versehen. Die Platte ist aus Gummi gefertigt und überzeugt durch ihre Stärke von 3 cm mit einer hervorragenden Stoßdämpfung. Obendrein schützt die Platte den Boden ideal vor Beschädigungen, Stößen und Stürzen schwerer Lasten, wie z. B. im Hantelbereich. Besonders praktisch: Die Schutzplatte „Base MS“ verfügt über Steckverbinder, durch die das einfache Verlegen möglich ist.

  • Material: Gummi
  • Maße: 100x50 cm
  • Stärke: 30 mm
  • Einsatzbereich: Fitnessstudio; Verein
  • Farbe: Schwarz
  • Gewicht : 13,4 kg
  • Einsatzgebiet: Training
  • Einsatzzweck: Fitness

Weitere Suchbegriffe: bodenschutzmatten gummi, Bodenschutzmatte, Bodenbelag, Bodenbeläge, Sportboden, Bodenschutz, Sportbodenbelag, Sportbodenbeläge, unterlage, unterlagen, Bodenschutz-unterlage, Bodenschutz-unterlagen, Fallschutzbodenbelag, Fallschutz-Bodenbelag, Fitnessstudio, Gym, Trainingsraum, Zirkeltraining, Zirkel-Training
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 81,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,58*
€ 123,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,56*
€ 122,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,87*
€ 115,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,01*
€ 111,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,01*
€ 96,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.