Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Mini-Bolzplatztor vollverschweißt 120x80x65 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613386109
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     3386109
EAN/GTIN:
     04044475280358
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fußballtor
fußballtor sport-thieme
fußballtor

  • Ideal für Schulhöfe und öffentliche Spielplätze
  • Oben komplett verstrebt, dadurch extrem stabil
  • Inkl. Befestigungsmaterial zur Verankerung auf Beton
  • Komplett vollverschweißt
  • Nach EN 16579 und EN 913 gefertigt


Sport-Thieme Mini-Bolzplatztor - Klein und stabil
An Spiel- und Sportgeräte, die unbeaufsichtigt auf öffentlich zugänglichen Plätzen stehen, werden ganz besonders hohe Ansprüche gestellt - Ansprüche an Materialqualität, Verarbeitung, Standfestigkeit, Langlebigkeit und natürlich allgemeine Produktsicherheit. All diese Qualitätsmerkmale erfüllt unser vollverschweißtes Sport-Thieme Mini-Bolzplatztor in 3 kompakten Größen. Die robuste Konstruktion aus Aluminium-Rundrohr und -Quadratprofil ist in einem Stück verschweißt und damit praktisch unverwüstlich. Weder Taschenmesser noch Feuerzeuge können dem Mini-Bolzplatztor etwas anhaben – nur mit extremer Gewalt lassen sich Schäden verursachen. Ein Paar seitlich am Bodenrahmen angeschweißter Befestigungslaschen dient der Verankerung in einem Betonfundament und garantiert damit einen absolut sicheren Stand in jeder Situation. Mit seinen kompakten Abmessungen ist das Mini-Tor nicht nur für Fußball, sondern auch für Streethockey ideal geeignet.

Produktdetails:
  • ø Streben: 3 cm
  • Abstand der Streben: 8 cm
  • Profile mit abgerundeten Kanten
  • Angeschweißte Laschen zur Bodenverankerung
  • Inkl. Befestigungsmaterial

  • Profil Torrahmen: Quadratprofil (80x80 mm)
  • Torverarbeitung: Vollverschweißt
  • Bodenrahmen: 50x50 mm
  • Material: Aluminium
  • Torgröße : 1,2x0,8 m
  • Tortiefe: 0,65 m
  • Torausführung: Frei stehend

Weitere Informationen:
BxHxT:
120x80x65 cm
Weitere Suchbegriffe: Bolzplatz-Tore, Bolzplatztor, Kleintore, Mini-Tore, Bolzplatz-Tor, Mini-Bolzplatz-Tore, Bolzplatztore, Minifussballtor, Bewegte, Schule, Schulhofspiele, Pause, Kinder, Ballspielgeräte, Ballspielgerät, Ballspielanlage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 888,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 999,85*
€ 1.189,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 993,10*
€ 1.181,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 956,35*
€ 1.138,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 927,90*
€ 1.104,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 888,53*
€ 1.057,35
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
3386112
ab € 1.312,65*
Ähnlich
Sport-Thieme
3386125
ab € 1.950,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.