Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Großfeld-Fußballtor vollverschweißt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613386604
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     3386604
EAN/GTIN:
     04044475280440
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fußballtor
fußballtor

  • Vollverschweißt
  • Inkl. Antikipp-Bodenverankerung
  • Hohe Stabilität durch Innenversteifung im Profil
  • Zertifiziert durch TÜV Austria
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Sport-Thieme Großfeld-Fußballtor vollverschweißt
  • Latte/Pfosten aus den bewährten Oval-Profilen 120x100 mm, nach DIN gefertigt
  • Bodenrahmen-Profil bei Toren mit Netzhaltern (Tortiefe 1,50 m und 2 m) Rechteckprofil 75x40 mm
  • Der Netzbügel ist aus superstabilem Alu-Rundrohr mit ø 60 mm
  • Tormaß innen 7,32x2,44 m
  • Sicherer Stand, die gesamte Torkonstruktion ist komplett verschweißt und der stärksten Beanspruchung gewachsen
  • Lieferung inklusive Antikipp-Bodenverankerung und angeschweißten Tragegriffen, Netzhalter anbei
  • Lieferung ohne Netz

  • Torgröße: 7,32x2,44 m
  • Torausführung: Transportabel
  • Torverarbeitung: Vollverschweißt
  • Profil Torrahmen: Ovalprofil (120x100 mm)
  • Bodenrahmen: Quadratprofil (80x80 mm)
  • Netzbefestigung: Netzhalter
  • Tortiefe oben: 0,80 m
  • Anzahl Netzhalter: 55 Stück
  • Bauart: Frei stehend
  • Material Tor: Aluminium
  • Tortiefe unten: 2,00 m
  • Ausführung Netzbügel: Starr
  • Profil Bodenrahmen: Quadratprofil (80x80 mm)
  • Netzaufhängung: Bodenlanger Netzbügel
  • Profil Netzbügel: Rundrohr (ø 60x3 mm)
  • Gewicht: 71 kg
  • Inkl. Netz: Nein

Weitere Suchbegriffe: Fußballtore, Fußball-Tor, Tore, Tor, Tore-Fußball, Trainingstore, Fußball, Trainingstor, Fußball-Tore, -, Fußball-Training, verschweißt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.844,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.043,51*
€ 2.431,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.992,54*
€ 2.371,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.928,99*
€ 2.295,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.883,95*
€ 2.241,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.844,91*
€ 2.195,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.