Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Absprungbalken "GFK 2.0"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613388903
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     3388903
EAN/GTIN:
     04044475270182
Suchbegriffe:
Absprungbalken
absprungbalken

  • Aus UV- und witterungsbeständigen Materialien
  • Auswechselbare Absprungfläche
  • Inkl. Einlagebrett
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Sport-Thieme Absprungbalken "GFK 2.0": Weitsprung bei jeder Witterung
Der Sport-Thieme Absprungbalken "GFK 2.0" ist aus Kunststoff gefertigt und für die Verwendung im Weitsprung vorgesehen. Die Absprungfläche besteht aus Schichtholz und ist im Handumdrehen austauschbar. Dank der verwendeten Materialien ist der Absprungbalken witterungsbeständig und wetterunabhängig. Der Absprungbalken verfügt zudem über ein Einlagebrett. Ein zusätzlicher Bodenrahmen ist empfehlenswert, um den Absprungbalken bestmöglich und stabil in die Anlaufbahn zu integrieren.

Produktdetails:
  • Material Absprungbalken: Kunststoff
  • Material Absprungfläche: Schichtholz
  • Maße (LxBxH): 122x34x10 cm
  • Gewicht: ca. 19,5 kg
  • Farbe: Weiß, Schwarz

Weitere Suchbegriffe: Weitsprungbrett, Dreisprung, Weitsprungbalken, Absprung-Balken, Weitsprung-Balken, Absprung, Balken, Weitsprung, Absprungbrett, Brett, Absprung-Brett, Übungsabsprungbalken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 212,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 267,95*
€ 318,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 263,66*
€ 313,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 242,69*
€ 288,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,07*
€ 271,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 212,18*
€ 252,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.