Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Waboba Wurfscheibe Sunflex "Flywaze Pro"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613389401
Hersteller:
     Waboba
Herst.-Nr.:
     3389401
EAN/GTIN:
     04001078004866
Suchbegriffe:
Frisbee
Wurfscheibe
frisbee

  • Fliegt bis zu 60 m weit!
  • Leicht zu fangen
  • Zum Transport einfach faltbar
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Waboba Wurfscheibe Sunflex "Flywaze Pro" für eine aktive Freizeit und Sport
Die Wurfscheibe Sunflex "Flywaze Pro" von Waboba besteht aus weichem Silikon. Das hat den Vorteil, dass sich die softe Flugscheibe sehr gut werfen und fangen lässt. Sollten Kinder einmal davon getroffen werden, dann tut es nicht weh. Ein weiterer Vorteil: nach dem Spiel lässt sich die Scheibe zusammenfalten und in der Hosentasche verstauen. Eine gute Scheibe für den Pausenhof und für Wurf- und Fangspiele in der Halle. Zufällige Farbauswahl.

  • Für wen: Kinder; Erwachsene
  • Material: Silikon
  • Geeignet für: Freizeit
  • Durchmesser: 21 cm
  • Gewicht: 117 g

Weitere Suchbegriffe: Wurfscheiben, Softwurfscheibe, Softwurfscheiben, flexible, wurfscheibe, Silikon-Wurfscheibe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,03*
€ 20,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,58*
€ 19,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,66*
€ 17,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.