| |
|
| Artikel-Nr.: 479-613393606 Herst.-Nr.: 3393606 EAN/GTIN: 08717775444381 |
| |
|
| | |
| - Fördert logisches Denken
- Fördert Konzentration
- Für Kinder ab 4 Jahren
- ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte. Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten. Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung. BS Toys Geschicklichkeitsspiel "Geoboard": Aufmerksamkeit und KreativitätDas Geschicklichkeitsspiel "Geoboard" von BS Toys besteht aus einem Holzbrett, verschiedenfarbigen Gummibändern, 20 Vorlagenkarten und 2 Augen. Auf der Oberseite des Geoboards befinden sich 64 Nägel (8x8) mit abgerundeten Köpfen. Ziel ist es, die Figuren von den Vorlagen auf den Karten originalgetreu mit den Gummibändern und den beiden Augen nachzubauen. Hierbei sind eine gute Beobachtungsgabe und Konzentration gefragt. Das Anbringen der Gummibänder an den Nägeln fördert zudem die Feinmotorik. Natürlich können die Kids bei der freien Gestaltung ihrer Fantasie freien Lauf lassen. Produktdetails:- Material: Holz (FSC), Gummibänder
- Maße Brett (LxB): 18x18 cm, Stärke: 1,5 cm
- Maße Karten (LxB): 9x9 cm
- Maße Augen ø 2,5 cm
- Für 1-2 Spieler:innen
- Ab 4 Jahren
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Geschicklichkeitsspiel, Lernspiel, Lernspiele, Gedächtnisspiele, Konzentrationsspiel, Holzspielzeug, Gedächtnisspiel, Konzentrationsspiele, Beobachtungsgabe |
| | |
| |