Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BS Toys Bewegungsspiel "Feed the Penguins"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613393909
Hersteller:
     BS Toys
Herst.-Nr.:
     3393909
EAN/GTIN:
     08717775444282
Suchbegriffe:
Kindergarten
Wurfspiel
Spielecke
Wurfspiele

  • Fördert die Augen-Hand-Koordination
  • Verschiedene Spielvariationen möglich
  • Einfach an einer Wand zu befestigen
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


BS Toys Bewegungsspiel "Feed the Penguins": Punkte sammeln bei den Pinguinen
Das Bewegungsspiel "Feed the Penguins" von BS-Toys ist ein lustiges Wurfspiel für Kinder. Es besteht aus einer Plane, die mit Seilen aus Baumwolle aufgespannt wird. Auf der Plane sind 3 Pinguine aufgedruckt. Diese warten darauf, dass die Kids ihnen die blauen Fische in den Bauch werfen. Je nach Lage des Pinguins gibt es unterschiedliche Punktzahlen, wenn ein Fisch im Magen des hungrigen Antarktisbewohners landet. Es gewinnt, wer nach 3 Würfen die meisten Punkte erzielt hat. Natürlich können Sie die Regeln auch abwandeln – z. B. dass eine bestimmte Zahl heruntergeworfen werden muss.

Produktdetails:
  • Material Plane: 100 % Polyester mit Filzelementen
  • Material Fische: Filz
  • Material Seil: Baumwolle
  • Maße Plane (LxB): 150x80 cm
  • Maße Fische (LxB): 12x8 cm
  • Maße Seil (L): 5 m
  • Gewicht: 685 g

Bestandteile:
  • 1 Plane mit Einwurf-Öffnungen
  • 1 Seil
  • 3 Fischchen aus Filz

Weitere Suchbegriffe: Spielecken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,22*
€ 47,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,16*
€ 46,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,80*
€ 43,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,69*
€ 42,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,77*
€ 41,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,73*
€ 34,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.