Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Kraftstation "MED" Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613394407
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     3394407
EAN/GTIN:
     04044475280648
Suchbegriffe:
Ganzkörpertrainer
Geräte-Station
Kraftstation
Muskelaufbau

  • Ideal zum isolierten oder Ganzkörper-Training
  • Individuelles Training dank absteckbarer Gewichte
  • Viel Zubehör für multifunktionelles Training
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Mit der Sport-Thieme Kraftstation "MED" Muskeln aufbauen und stärken
Die Sport-Thieme Kraftstation "MED" besticht durch seine vielen Übungsmöglichkeiten. Ob Seilzugtraining, Klimmzüge, Kreuzheben oder Trizepstraining – möglich wird dieses durch verschiedenes im Lieferumfang enthaltenes Zubehör. Durch die breite Palette an Übungsmöglichkeiten trainieren die Patienten funktionell, athletisch, postural oder auch gesamte Muskelgruppen im Oberkörper. Mit ihrem hohen Eigengewicht steht die Kraftstation standfest. Zudem ist sie durch ihre robuste Verarbeitung aus Stahl besonders hochwertig. Dank Absteckmechanismus passen Sie das Trainingsgewicht individuell an Ihre Patienten an.

Bestandteile:
  • 1 Universalzugapparat
  • 2 Griffe für Kreuzheben
  • 1 Trizepsseil
  • 1 gerade Langhantel
  • 1 Curl-Hantel
  • 2 horizontale Griffe
  • 1 V-Rollenstange

  • Einsatzbereich: Medizinisch; Professionell
  • Geräteausführung: Dualstation
  • Muskelgruppe: Arme; Brust; Rücken; Schultern
  • Elemente: Seilzug; Doppelseilzug
  • Stellfläche: Kompakt (bis 2,5 m²)
  • Material Polster : Kunstleder
  • Gestellfarbe: Silber
  • Material: Stahl
  • Rohrstärke: 2,5mm
  • Aufstellmaße (LxBxH): 105x175x235 cm
  • Gerätegewicht : 500 kg
  • Steckgewicht: 2x120 kg
  • Polsterdicke : 30 mm

Weitere Informationen:
Rahmenfarbe:
Silber
Weitere Suchbegriffe: Doppelzugapparat, Kabelzug, Seilzugapparat, Seilzugstation, Vertikalzugapparat, muskelaufbau, Seilzug, Seilzugstationen, Krafttraining, Seilzug-Station, Krafttrainingsübungen, Doppelseilzug, Doppelseilzüge, Seilzüge, Krafttrainingsübung, Seilzuggeräte, Seilzuggerät, Seilzug-Training, Reha-Seilzug, Reha, Seilzugtrainer, Seilzug-Trainer, Zubehör, Seilzugtraining, Trainingsgeräte, Allgemeine, Fitness, verbessern, Trainingsgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7.945,99*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.042,74*
€ 9.570,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.016,35*
€ 9.539,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.963,58*
€ 9.476,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.945,99*
€ 9.455,73
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
3394410
ab € 7.867,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.