| |
|
| Artikel-Nr.: 479-613398106 Herst.-Nr.: 3398106 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| - Praktische Set-Zusammenstellung für Einsteiger und Profis
- Ideal für intensives Ganzkörpertraining
- Inkl. Zubehör für vielfältiges Widerstandstraining
- ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte. Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten. Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung. Das Sport-Thieme Fitness-Tube-Set "Premium": überall einsatzbereitDas Sport-Thieme Fitness-Tube-Set "Premium" erhalten Sie in verschiedenen Ausführungen für individuelles Widerstandstraining nach Leistungsstand. Jedes Set ist mit Handgriffen, Türanker, Fußschlaufe und Tasche zur praktischen Aufbewahrung ausgestattet. Die Widerstandsbänder sind aus Latex gefertigt und mit einem Nylonüberzug versehen. An den Enden befinden sich Karabinerhaken, die das Einhängen von dem im Lieferumfang enthaltenen Zubehör ermöglichen. Das Sport-Thieme Fitness-Tube-Set "Premium" sorgt aufgrund unterschiedlicher Widerstandsstufen für neue Trainingsanreize bei Einsteiger:innen und Fitness-Profis – ob für Übungen sitzend oder stehend, Bizepscurls, Seitheben, Trizepsdrücken, Beinheben oder Rudern im Sitzen. Produktdetails Tubes:- Material: Latex, Nylon
- Länge: 1,20 m
- ø: 5 mm
Produktdetails Tasche:- Material: Polyester
- Maße: 25x29 cm
- Gewicht: 20g
- Farbe: Schwarz
- Zugstärke: Schwer
- Material: Latex; Nylon
- Länge: 1,20 m
Weitere Informationen: | | Ausführung: | Schwer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: fitness tubes set, Ganzkörpertrainer, Fitness-Ganzkörpertrainer, Widerstandsband, Ganzkörper, Workout, Widerstandstrainer, Widerstandstraining, Widerstandsbänder, Widerstandstube, Widerstandstubes, Widerstands-Band, Widerstands-Bänder, Trainer, Training, Set, Widerstandsband-Set, Widerstandsband-Sets, Ganzkörpertraining |
| | |
| |