Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jakobs Bausteine-Set "Modo"


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613401604
Hersteller:
     Jakobs
Herst.-Nr.:
     3401604
EAN/GTIN:
     04260143976891
Suchbegriffe:
Großbausteine
Riesenbausteine
Turn-Bausteine
Farben und Formen

  • Für kreatives und fantasievolles Spiel
  • Robust, abriebfest und geräuscharm
  • Sehr leichtes Material
  • Auch zum Balancieren verwendbar
  • Fördert motorische Fähigkeiten


Jakobs Bausteine-Set "Modo": Softer Bau-Spaß für Kinder
Die Softbausteine des Jakobs Bausteine-Set "Modo" bleiben bestimmt nicht ungenutzt stehen – sei es in der Kita, im Kindergarten oder in integrativen Einrichtungen. Die bunten Riesen-Softbausteine lassen sich einfach ineinanderstecken. Der Kreativität beim Bau sind fast keine Grenzen gesetzt. Das Material ist besonders widerstandsfähig und dabei so leicht. Durch ihre hohe Belastbarkeit bis 75 kg können Kinder auch auf den Steinen balancieren.

Produktdetails:
  • Material: expandiertes Polypropylen (EPP)
  • Maße Baustein 4x2 (LxBxH): 19,2x9,5x7,3 cm
  • Maße Baustein 2x2 (LxBxH): 9,6x9,6x5x73 cm
  • Gewicht: 37 g/20 g
  • Belastbar bis 75 kg

Bestandteile:
  • 60 4x2 Bausteine jeweils 15 Stück in den Farben Grün, Blau, Rot und Gelb
  • 16 2x2 Bausteine jeweils 4 Stück in den Farben Grün, Blau, Rot und Gelb

  • Spieltyp: Steckspiel
  • Spielart: Bauspiele

Weitere Suchbegriffe: Sortierspiele, Steck-Spiele, Steckspiele, farben und formen, Schaumstoff-Bausteine, Kindergarten, Bausteine, Softbausteine, Spielecke, XXL-Bausteine, XXL, Spielecken, Kindergartenbedarf, Bausteine-Sets, Schaumstoffbausteine, Schaumstoff, Bausteineset, Bausteine-Set, Spielbausteine, Schaumbausteine, Steckbausteine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 292,95*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 292,95* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 345,63*
€ 411,30
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 336,27*
€ 400,16
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 292,95*
€ 348,61
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.