Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Stehtisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613402102
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     3402102
EAN/GTIN:
     04044475274234
Suchbegriffe:
Bartisch
Bistro-Stehtisch
Bistrostehtisch
Stehbiertisch

  • Zusammenklappbar für platzsparende Lagerung
  • Stabil durch Holzstärke von 3 cm
  • CNC-Bearbeitung bietet genaue Verarbeitungsqualität
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Sport-Thieme Stehtisch: Der perfekte Begleiter für eine Outdoor-Veranstaltung
Durch die Möglichkeit, den Sport-Thieme Stehtisch zusammenzuklappen, ist er schnell aufgebaut und platzsparend zu verstauen. Dank der 3 cm Holzstärke bietet er eine hohe Stabilität. Die verzinkten Schnapplöcher aus Stahl und das Untergestell aus stabilem Winkelstahl machen den Tisch standfest. Er weist eine hohe Qualität auf, da das Holz mit einer CNC-Fräse zugeschnitten ist. Der Stehtisch lässt sich im Innen- und Außenbereich nutzen. Achtung: Es ist nicht für die dauerhafte Nutzung im Außenbereich geeignet!

Produktdetails:
  • Material: Holz (FSC) und Metall
  • Maße (Hxø): 110x78 cm
  • Stärke Tischplatte: 3 cm
  • Gewicht: 18 kg
  • Farbe: Holz-Natur, Metall-Moosgrün

Weitere Suchbegriffe: Stehtisch, bartisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 176,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,14*
€ 263,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 219,43*
€ 261,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,72*
€ 248,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,04*
€ 245,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,46*
€ 209,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.