Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Hotel
>
Außenbereich
>
Sonnenschirm
>
Artikel
Sport-Thieme Sonnenschirm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
479-613402203
Hersteller:
Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
3402203
EAN/GTIN:
04044475273626
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gartenschirm
Kurbelschirm
Sonnenschirm
gartenschirm rechteckig
Inkl. Fuß für einen sicheren Stand
Schutz für mehrere Personen dank 3x3-m-Schirm
Aus langlebigen Materialien
Mit Schutzhülle für den Schirm
Mit Seilzugsystem zum Aufspannen und Schließen des Schirms
Sport-Thieme Sonnenschirm - der verlässliche Sonnenschutz
Dank seiner viereckigen Form lässt sich der Sport-Thieme Sonnenschirm direkt angrenzend und dadurch besonders schützend an Hauswänden platzieren. Ein Plattenständer für Wegeplatten mit den Maßen 50x50 cm ist im Lieferumfang enthalten. Die Platten sind nicht inkl. Wir empfehlen für einen sicheren Stand, Platten zusätzlich zu kaufen. Wichtig: Zur Verwendung auf Dachterrassen oder an ähnlich windexponierten Standorten ist der Schirm nicht geeignet.
Produktdetails:
Material Schirm: 100 % Polyester (ca. 280 g/m²)
Material Stange: Aluminium
Material Fuß: Stahl
Maße (LxBxH): 300x300x280 cm
Gewicht: 17,5 kg
Farbe Schirm: Burgund
Die Lieferung erfolgt ohne Gewichtsplatten. Bitte bestellen Sie diese separat, da wir die Platten leider nicht anbieten können)
... >
Vereinsbedarf
>
Veranstaltungsbedarf
>
Festzeltgarnituren
Weitere Suchbegriffe:
kurbelschirm
,
sonnenschirm burgund
,
Sonnenschutz
,
Schirm
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 312,73*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 383,14*
€ 455,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 380,70*
€ 453,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 358,15*
€ 426,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 348,62*
€ 414,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 312,73*
€ 372,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen