Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cultgym Outdoor-Fitnessgerät "Kreuzhebenmaschine"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613402708
Hersteller:
     Cultgym
Herst.-Nr.:
     3402708
EAN/GTIN:
     4044475293426
Suchbegriffe:
outdoor
fitness
Outdoor
Fitnessgeräte

  • Die Lieferung erfolgt montiert
  • Trainiert die Rücken-, Rumpf- und Beinmuskulatur
  • Für den Einsatz in Outdoor-Sportanlagen
  • Mit fest installierten, individuell einstellbaren Gewichten
  • Besonders stabil und wetterbeständig, aus Stahl


Das Cultgym Outdoor-Fitnessgerät "Kreuzhebenmaschine"– für individuelles Training
Das Cultgym Outdoor-Fitnessgerät "Kreuzhebenmaschine" wird montiert mit fest installierten, aber verstellbaren Gewichten geliefert. Dadurch ist das Gerät für Anfänger:innen sowie Profis nutzbar und eine Belastungskontrolle gegeben. Mit ihm lassen sich Rücken-, Rumpf- und Beinmuskulatur trainieren. Zudem sorgen das Material sowie die spezielle Beschichtung für wetterfeste und äußerst robuste Eigenschaften. Für einen sicheren Stand beim Training ist eine Verankerung im Boden notwendig.

Produktdetails:
  • Gewicht: 239 kg
  • Verankerung: Fixierung mit Bodenanker M10x80  (optional dazu bestellbar, nicht im Lieferumfang enthalten)
Gewichtsangaben: 
  • Lade-Einheit: 2x 35 kg; 2x 5 kg 
  • Beladung min.: 2x 5 kg; 2x 1,25 kg 
  • Beladung max.: 2x 35 kg; 2x 5 kg 

  • Einsatzbereich: Parkanlage; Sportstätte
  • Max. Anzahl der Benutzer: 1
  • Untergrund: Beton/Stein; Bitumgebundener Boden; Fallschutzplatten; Kies; Holzschnitzel; Oberboden; Rasen; Rindenmulch; Sand
  • Material: Stahl mit Zink- und Pulverlackierung
  • Aufstellmaß: 189x150x218 cm

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.114,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.352,58*
€ 3.989,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.311,61*
€ 3.940,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.194,21*
€ 3.801,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.137,97*
€ 3.734,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.114,76*
€ 3.706,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.