Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cultgym Outdoor-Fitnessgerät "Butterfly Maschine"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613402900
Hersteller:
     Cultgym
Herst.-Nr.:
     3402900
EAN/GTIN:
     4044475293440
Suchbegriffe:
Latzugmaschine
Lenden-Trainer
Rückenheber
Rückentrainer

  • Die Lieferung erfolgt montiert
  • Fest installierte, individuell verstellbare Gewichte
  • Trainiert den Brustmuskel
  • Wetterfest dank Stahl
  • Für den Outdoorbereich


Das Cultgym Outdoor-Fitnessgerät "Butterfly Maschine" – für individuelles Training im Freien
Die Lieferung des Cultgym Outdoor-Fitnessgeräts "Butterfly Maschine" erfolgt bereits montiert. Es verfügt über individuell verstellbare Gewichte, weshalb es sowohl für Profis als auch Anfänger:innen geeignet ist. Der große Brustmuskel wird mit diesem Outdoor-Fitnessgerät geformt. Für ein sichereres Training und besseren Halt im Outdoorbereich verankern Sie das Gerät im Boden.

Produktdetails:
  • Gewicht: 241 kg
  • Verankerung: Fixierung mit Bodenanker M10x80 (optional dazu bestellbar, nicht im Lieferumfang enthalten)
Gewichtsangaben:
  • Lade-Einheit: 2x 35 kg; 2x 5 kg
  • Beladung min.: 2x 5 kg; 2x 1 kg
  • Beladung max.: 2x 35 kg; 2x 5 kg

  • Einsatzbereich: Parkanlage; Sportstätte
  • Einsatzmöglichkeit: Fitness-Park
  • Max. Anzahl der Benutzer: 1
  • Untergrund: Beton/Stein; Bitumgebundener Boden; Fallschutzplatten; Kies; Holzschnitzel; Oberboden; Rasen; Rindenmulch; Sand
  • Trainingsschwerpunkt: Kraft
  • Material: Stahl mit Zink- und Pulverlackierung
  • Aufstellmaß: 153x162x215 cm

Weitere Suchbegriffe: latzugmaschine, outdoor, fitness, Outdoor, Fitnessgeräte, Outdoorfitness, Outdoor-Fitness, Butterfly, Maschine, Maschinen, Butterfly-Maschinen, Outdoorfitness-Gerät, Outdoor-Fitnessgerät, Outdoorfitnessgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.964,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.143,77*
€ 3.741,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.122,13*
€ 3.715,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.031,10*
€ 3.607,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.986,49*
€ 3.553,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.964,72*
€ 3.528,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.