Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Weitere Kategorien
>
Sportartikel, Vereinsbedarf, Schulsport
>
Lager 479
>
Lager 479
>
Fitnessgeräte
>
Outdoor-Fitnessgeräte
>
Artikel
Explode Outdoor-Fitnessgerät "Bankdrück Maschine"
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
479-613403802
Hersteller:
Explode
Herst.-Nr.:
3403802
EAN/GTIN:
4044475293495
Suchbegriffe:
Outdoor
Fitnessgeräte
Outdoor-Fitness
Outdoor-Fitnessgerät
Mit eingebauten Gewichten
Schnelle und leichte Gewichtseinstellung
Auch für den Indoor-Einsatz geeignet
Benutzerfreundlich und wetterfest
ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.
Explode Outdoor-Fitnessgerät "Bankdrück Maschine": Besonders gut für das Brustmuskeltraining
Explode Outdoor-Fitnessgerät "Bankdrück Maschine" überzeugt in Funktion und Design. Das zeitlose Design fügt sich sowohl in Fitnessstudios im Innenbereich als auch in jedem Outdoor-Fitnessbereich bestmöglich ein. Dank der Herstellung aus widerstandfähigem Stahl und der verzinkten Beschichtung wird das Training bei jedem Wetter gewährleistet. Durch das sogenannte EXPLODE-System lässt sich der Schwierigkeitsgrad schnell durch die Einstellung des integrierten Gewichts variieren. Auch eine Belastungskontrolle ist hierdurch gut möglich. Das Ergebnis ist ein benutzerfreundliches Outdoor-Fitnessgerät, welches bereits vollständig montiert bei Ihnen ankommt.
Produktdetails:
Material Griffe: Polyvinylchlorid (PVC)
Material Beschichtung: Zink- und Pulverlackierung durch elektrostatisches Spritzen
Material Sitz: HDPE-Kunststoff
Maße gesamt (LxBxH): 238,4x145x121,8 cm
Maße Metallprofil (LxBxH): 120х40х3 mm
Stärke des Metallprofils: 3 mm
Max. Benutzergewicht: 130 kg
Gewicht: 206 kg
Farbe: Gelb-Schwarz
Gewichtseinstellungen:
2 9 kg
2 30 kg
2 36 kg
Einsatzbereich: Parkanlage; Sportstätte; Öffentlicher Spielplatz
Einsatzmöglichkeit: Fitness-Park
Max. Anzahl der Benutzer: 1
Untergrund: Beton/Stein; Bitumgebundener Boden; Fallschutzplatten; Kies; Holzschnitzel; Oberboden; Rasen; Rindenmulch; Sand
Trainingsschwerpunkt: Kraft
Material: Stahl, verzinkt; HDPE; Polyvinylchlorid (PVC)
Aufstellmaß: 238,4x145x121,8 cm
... >
Lager 479
>
Fitnessgeräte
>
Outdoor-Fitnessgeräte
Weitere Suchbegriffe:
Outdoor-Fitness-Anlagen
,
Sport
,
draußen
,
Fitnessstation
,
Bankdrück
,
Maschine
,
Fitness
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.601,53*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.841,20*
€ 4.571,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.811,31*
€ 4.535,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.689,17*
€ 4.390,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.632,15*
€ 4.322,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.601,53*
€ 4.285,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen