Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Explode Outdoor-Fitnessgerät "Schulter Maschine"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613404209
Hersteller:
     Explode
Herst.-Nr.:
     3404209
EAN/GTIN:
     4044475293501
Suchbegriffe:
Outdoor
Fitnessgeräte
Outdoor-Fitness
Outdoor-Fitnessgerät

  • Geringe Belastung der Wirbelsäule durch Lastenkontrollsystem
  • Beansprucht die Haupt- als auch die isolierten Muskeln
  • Trainiert Deltamuskeln, Trizeps, Brachioradialis, Brust
  • Drinnen und draußen einsetzbar
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Explode Outdoor-Fitnessgerät "Schulter Maschine": Benutzerfreundlich, sichere Ausführungen, einfache Belastungskontrolle
Das Explode Outdoor-Fitnessgerät "Schulter Maschine" überzeugt in der Handhabung und im Design, welches sich überall einfügt. Ob outdoor oder indoor, dank 3 mm starkem Stahl bietet sie überall ansprechende Trainingsmöglichkeiten. Die verzinkte Beschichtung hält Wind und Wetter stand. Die Lieferung erfolgt montiert.

Kontrollierte und sichere Anwendung
Das Explode Outdoor-Fitnessgerät "Schulter Maschine" bietet dank Lastenkontrollsystem ein rückenschonendes Training der Arm- und Brustmuskeln. Die integrierten Gewichte lassen sich manuell entlang der Linie bewegen. Dies strafft und baut die Muskeln auf und reduziert gleichzeitig die Belastung der Wirbelsäule. Sowohl Beginnende als auch Fortgeschrittene und Profis profitieren hiervon.

Produktdetails:
  • Material Griffe: Polyvinylchlorid (PVC)
  • Zink- und Pulverlackierung durch elektrostatisches Spritzen
  • Maße des Metallprofils (LxBx): 120х40х3 mm
  • Stärke des Metallprofils: 3 mm
  • Maße (LxBxH): 159,6x162,8x149,8 cm
  • Max. Benutzergewicht: 130 kg
  • Gewicht: 242 kg

Gewichtseinstellungen:
  • 2 11 kg
  • 2 30 kg
  • 2 37 kg

  • Einsatzbereich: Parkanlage; Sportstätte; Öffentlicher Spielplatz
  • Einsatzmöglichkeit: Fitness-Park
  • Max. Anzahl der Benutzer: 1
  • Untergrund: Beton/Stein; Bitumgebundener Boden; Fallschutzplatten; Kies; Holzschnitzel; Oberboden; Rasen; Rindenmulch; Sand
  • Trainingsschwerpunkt: Kraft
  • Material: Stahl, verzinkt; Polyvinylchlorid (PVC)
  • Aufstellmaß: 159,6x162,8x149,8 cm

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.137,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.383,06*
€ 5.215,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.347,23*
€ 5.173,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.204,48*
€ 5.003,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.140,91*
€ 4.927,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.137,73*
€ 4.923,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.