Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Togu Balance-Trainer "Flow Perfect" Standard


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613404401
Hersteller:
     TOGU
Herst.-Nr.:
     3404401
EAN/GTIN:
     04006226061210
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Balance-Board
Balance-Bretter
Balance-Training
Balancetrainer

  • Air-Buffer-Technologie: Bewegungen wie beim Radfahren
  • Zum effektiven Core Training
  • Fördert Gelenkstabilität – Verletzungen präventiv vorbeugen
  • Neuromuskuläre Aktivierung: Bessere Koordination/Reaktion
  • Optimale Körperwahrnehmung und Beweglichkeit


Mit dem Togu Balance-Trainer "Flow Perfect" erleben Sie ein neues Fahrgefühl
Der Togu Balance-Trainer "Flow Perfect" ist eine Platte, unter der sich an jeder Ecke luftgefüllte Bälle (Air Buffer) befinden. Mit einer Fläche von 80x80 bietet der Balance-Trainer genug Platz für einen Rollentrainer (nicht im Lieferumfang enthalten), auf dem das Fahrrad platziert wird. Das Training mit der Plate bietet dabei gleich mehrere Vorteile: Sie erleben ein völlig neues Fahrgefühl, Verminderung mechanischer Kräfte, die auf Sie und das Rad einwirken bei gleichzeitiger Schonung des Fahrrads, die Kräfte gehen nicht in den Rahmen des Rads, sondern die Spannung bleibt kontinuierlich in Ihren Core Muskeln. Besonders praktisch: Die Luftmenge in den Air Buffern stellen Sie individuell auf Ihre Bedürfnisse ein. Mit der im Lieferumfang enthaltenen Luftpumpe erhöhen oder verringern Sie die Luftmenge ganz einfach. Die Bewegungen werden somit direkter oder softer. Aber nicht nur als Fahrradtrainer eignet sich das Trainingsgerät hervorragend. Auch Übungen ohne Fahrrad wie Squats oder Crunches lassen sich auf der beweglichen Platte ideal durchführen. Das mitgelieferte Trainingsprogramm hilft dabei, neuromuskuläre Reize zu setzen und effektiv die Rumpf- und Rückenmuskulatur sowie Koordination und Tiefenmuskulatur zu trainieren.

Produktdetails:
  • Farbe: Schwarz-Rot

Bestandteile:
  • 1 Balance-Trainer „Flow Perfect“
  • 1 Trainingsprogramm für Core-Workout
  • 1 Luftpumpe

Hinweis:
Der Rollentrainer für den Balance-Trainer ist nicht im Lieferumfang enthalten!

  • Material: Holz; Ruton
  • Höhe: 14 cm
  • Max. Belastbarkeit: 150 kg
  • Länge: 80 cm
  • Breite: 80 cm
  • Gewicht: 8,8 kg

Weitere Informationen:
Ausführung:
Standard
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 391,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 470,90*
€ 560,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 464,10*
€ 552,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 436,43*
€ 519,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 425,39*
€ 506,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 391,37*
€ 465,73
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TOGU
3404414
ab € 424,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.