| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 479-613407006 Herst.-Nr.: 3407006 EAN/GTIN: 04260637554383 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Wasserdichter Boden
- Stoffe aus 100 % recyceltem Material
- Inkl. Netz für Trinkflasche oder Ball
- ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte. Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten. Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung. Produktdetails:- Material: 100 % recyceltes Polyester
- Maße: 48x32x16 cm
- Gewicht: ca. 900 g
- Farbe: Rot-Schwarz
Power Shot Rucksack „Öko-Pelota“ – für einen bequemen TransportDer Power Shot Rucksack „Öko-Pelota“ ist aus recyceltem Polyester gefertigt und mit einem wasserdichten Boden ausgestattet. Mit seiner kompakten Größe und einem Gewicht von 900 g ist der Rucksack besonders bequem zu tragen. Auch das Fassungsvermögen von 25 Litern überzeugt – alle wichtigen Utensilien lassen sich bequem verstauen. Besonders praktisch: Der Rucksack fällt durch sein leuchtendes Rot nicht nur bei Helligkeit auf - dank reflektierender Streifen werden Sie auch bei Dunkelheit optimal gesehen. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Rucksack, rucksack 25l, back pack, rucksack polyester, Rucksäcke, Schwimmrucksack, Trainingsrucksäcke, Sportrucksäcke, Sportrucksack, Trainingsrucksack, Sport-Rucksack, Sport-Rucksäcke, Trainings-Rucksack, Trainings-Rucksäcke |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |