| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 479-613407107 Herst.-Nr.: 3407107 EAN/GTIN: 04260637554307 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - 3 Fächer bieten viel Stauraum
- Aus 100 % recyceltem Material
- Wasserdichter Boden
- ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte. Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten. Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung. Power Shot Sporttasche „Öko-Golazo“: Viel Platz für Sportsachen und Co.Power Shot Sporttasche „Öko-Golazo“ ist aus recyceltem Polyester hergestellt. Sie verfügt über 3 Fächer, welche viel Platz für Ihre Sportutensilien bieten. Dank der abgetrennten Fächer lassen sich z. B. schmutzige Kleidung, Snacks und Getränke optimal separieren. Produktdetails:- Material: 100 % recyceltes Polyester
- Maße: 59x32x28 cm
- Gewicht: ca. 1 kg
- Farbe: Schwarz-Gelb
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Taschen, Tragetasche, Aufbewahrungstasche, Transporttasche, Aufbewahrungstaschen, Transporttaschen, Aufbewahrungs, Tasche, Sport-Tasche, Sport-Taschen, Transport, Transport-Tasche, Transport-Taschen, Aufbewahrungs-Tasche, Aufbewahrungs-Taschen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |