Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hally-Gally Bodentrampolin "2012" Mittelgrau,Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613407237
Hersteller:
     Hally-Gally
Herst.-Nr.:
     3407237
EAN/GTIN:
     04044475271097
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bodentrampolin
bodentrampolin

  • Nach DIN EN 1176 gefertigt
  • Einfacher Transport und Einbau
  • Sprungmatte zum Aushängen – für leichte Reinigung
  • Vandalismusgeschützte Sprungmatte
  • Inkl. integriertem Eingrabrahmen: keine Betonarbeiten nötig


Das Hally-Gally Bodentrampolin "2012"darf auf keinem Kinderspielplatz fehlen
Mit diesem Bodentrampolin sorgen Sie für Schwung auf jedem Spielplatz. Mit einer Sprungfläche von 1,35x1,85 m haben kleine und große Kinder genug Platz für ausgiebiges Springen und Toben. Dank der vandalismusgeschützten Sprungmatte ist das Trampolin auch für öffentliche Spielplätze und Einrichtungen geeignet. Ihr Vorteil: Für eine evtl. anfallende Reinigung kann die Sprungmatte bei dem Erdtrampolin einfach ausgehängt werden.

  • Alter: Ab 3 Jahren
  • Untergrund : Rasen; Holzschnitzel; Oberboden; Fallschutzplatten; Rindenmulch; Sand; Kies
  • Max. Fallhöhe : 100 cm
  • Material Rahmen : Stahlblech
  • Max. Gewichtsbelastung : 240 kg
  • Material Sprungmatte: Kunststoffgliedermatte
  • Außenmaße: 250x200 cm
  • Sicherheitsbereich : 585x535 cm
  • Rollstuhlgeeignet: Nein
  • Lieferumfang: Inkl. 1 Reihe Fallschutzplatten
  • Trampolinform: Eckig
  • Sicherheitsnetz: Ohne Sicherheitsnetz
  • Norm: DIN EN 1176
  • Einsatzbereich: Öffentlicher Spielplatz
  • Maße Sprungfläche: 185x135 cm
  • Einsatzgebiet: Outdoor
  • Zielgruppe: Kinder

Weitere Informationen:
Farbe Fallschutzplatten:
Mittelgrau
Farbe Sprungmatte:
Blau
Weitere Suchbegriffe: Bodentrampoline, Spielplatzgerät, Trampolin, Spielplatzausstattung, Spielplatzgeräte, Spielplatz, Outdoor, Trampoline, Spielplatztrampolin, Erdtrampolin, Outdoorspielzeug, Outdoorspielzeuge, viereckig, eckig, rechteckig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7.155,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.443,91*
€ 8.858,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.395,11*
€ 8.800,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.222,36*
€ 8.594,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.161,41*
€ 8.522,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 7.155,02*
€ 8.514,47
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hally-Gally
3407224
ab € 7.158,69*
Ähnlich
Hally-Gally
3407325
ab € 7.159,75*
Ähnlich
Hally-Gally
3406117
ab € 6.876,75*
Ähnlich
Hally-Gally
3407240
ab € 7.168,28*
Ähnlich
Hally-Gally
3407341
ab € 7.152,94*
Ähnlich
Hally-Gally
3406133
ab € 6.877,46*
Ähnlich
Hally-Gally
3407338
ab € 7.156,92*
Ähnlich
Hally-Gally
3406120
ab € 6.880,95*
Ähnlich
Hally-Gally
3407309
ab € 6.348,56*
Ähnlich
Hally-Gally
20.02.108
ab € 6.076,38*
Ähnlich
Hally-Gally
3407211
ab € 6.347,71*
Ähnlich
Hally-Gally
3407312
ab € 6.344,36*
Ähnlich
Hally-Gally
3406104
ab € 6.071,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.