Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Trampolin Ersatzbein "Fix Pro"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613408100
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     3408100
EAN/GTIN:
     04044475272827
Suchbegriffe:
Gartentrampolin
Trampolin
gartentrampolin

  • Leichtes und stabiles Schraubbein
  • Schneller Austausch
  • Einfache Montage
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Sport-Thieme Trampolin Ersatzbein "Fix Pro": Das Original-Ersatzbein
Mit dem Sport-Thieme Ersatzbein "Fix Pro" können Ihre Studio-Besucher und Vereinsmitglieder wieder sicher durchstarten und trainieren. Der Austausch ist dank der Vereinheitlichung der Komponenten für alle "Fix Pro" Trampoline identisch. Erreichen Sie eine hohe Langlebigkeit mit Ihren "Fix Pro" Trampolinen.

  • Außenmaterial: Stahl
  • Farbe: Schwarz
  • Einsatzbereich: Fitness; Therapie
  • Beine: Schraubbeine
  • Einsatzgebiet: Indoor
  • Zielgruppe: Kinder; Erwachsene
  • Größe: ø 28 mm

Weitere Suchbegriffe: Mattentrampolin, Trampoline, sicheres, Fitnesstrampolin, Mini-Trampolin, Mini-Trampoline, Ersatzbein, Fitness-Trampolin, Indoor, Fitness-Trampoline, Fitnesstrampoline, Trampolin-Zubehör, Kleines, klein, indoor-trampoline, für, Ersatzbeine, Zubehör, Trampolinbein, Trampolin-Bein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,49*
€ 19,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,98*
€ 19,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.