Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Throwing Zone Wettkampfspeer "Petranoff" 600 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613416336
Hersteller:
     Throwing Zone
Herst.-Nr.:
     3416336
EAN/GTIN:
     04044475271967
Suchbegriffe:
Speer
Speerwerfen
Speerwurf
Wettkampfspeer

  • World-Athletics-zertifizierter Wettkampf-Speer
  • Langlebig, hergestellt aus Aluminium mit Stahlspitze
  • Für erfahrene Sportler:innen sowie Beginnende geeignet
  • Sowohl im Training als auch für Wettkämpfe geeignet
  • Optimale Aerodynamik für einen langen und nahtlosen Flug


Throwing Zone Wettkampfspeer "Petranoff": Spitzenqualität für Wettkampf und Training
Der Throwing Zone Wettkampfspeer "Petranoff" bietet eine erhöhte Steifigkeit, um eine bestmögliche Flugbahn zu unterstützen. Zudem werden durch diese Eigenschaft der Oberkörper sowie der Ellbogen-Schulter-Bereich weniger belastet. Die Besonderheiten dieses Speeres liegen vor allem im Material. Aluminium ist höchst robust und dabei dennoch leicht. Wichtig in der Herstellung ist die Berücksichtigung von Auftrieb, Schub und Widerstand in Kombination mit dem Material. Das Ergebnis ist ein Wettkampf-Speer, der eine optimale Aerodynamik und dadurch einen langen Flug ermöglicht.

  • Einsatzbereich: Wettkampf
  • Zertifikat: World Athletics
  • Material Speer: Aluminium
  • Gewicht: 600 g
  • Material Spitze: Stahl
  • Farbe: Schwarz
  • Durchmesser: 25 mm
  • Länge: 220 cm

Weitere Informationen:
Gewicht:
600 g
Weitere Suchbegriffe: Übungsspeer, wettkampfspeer 600 g, speer, Speere, Leichtathletik, Training, Leichtahtletik, Wettkampfspeere, Wettkampf, werfen, für, Trainingswurf, Leistungssport, Throwing, Zone
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 292,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 364,10*
€ 433,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 358,70*
€ 426,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 317,44*
€ 377,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 305,20*
€ 363,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 292,43*
€ 347,99
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Throwing Zone
3416307
ab € 162,92*
Ähnlich
Throwing Zone
3416310
ab € 177,01*
Ähnlich
Throwing Zone
3416323
ab € 189,87*
Ähnlich
Throwing Zone
3416349
ab € 299,60*
Ähnlich
Throwing Zone
3416352
ab € 319,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.