Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hally-Gally Rollstuhl-Bodentrampolin "Vario" Leuchtgrün,Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613420137
Hersteller:
     Hally-Gally
Herst.-Nr.:
     3420137
EAN/GTIN:
     04044475272070
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bodentrampolin
Rollstuhl
bodentrampolin

  • Nach DIN EN 1176-1 gefertigt
  • Selbstständiges Befahren möglich
  • Springen ohne Hilfestellung
  • Für Schulen, Kindergärten, öffentliche Bereiche
  • Inkl. Einbaurahmen, 2 Rampen und 1 Reihe Fallschutzplatten


Das Hally-Gally Rollstuhl-Bodentrampolin "Vario": Das beliebte Rolli-Trampolin
Das Hally-Gally Rollstuhl-Bodentrampolin "Vario" ist ein Erdtrampolin, das sich ideal für alle Menschen eignet, die auf einen Rollstuhl angewiesen sind. Die große Sprungfläche kann an beiden Kopfseiten einfach und selbstständig über die innen liegenden Rampen befahren werden. Der Rahmen ist inkl. einer Reihe Fallschutzplatten ausgestattet. Zum Abladen vor Ort ist ein Stapler mit einer Gabellänge von 140 cm notwendig.

Produktdetails:
  • 250 kg
  • Sprungmatte aus Kunststoffgliedern (aufgefädelt auf kunststoffummanteltem Stahlseil)
  • Rahmenabdeckung aus Fallschutzplatten
  • Inkl. 1 Reihe Fallschutzplatten ringsum, 2 innen liegenden Rampen für beide Schmalseiten sowie Einbaurahmen
  • Farbe Schwarz ist auf Anfrage erhältlich
  • Matte von oben aushängbar
  • Haken zum Aushängen der Matte im Lieferumfang enthalten
  • Einbau kann ohne Betonarbeiten erfolgen

  • Alter: Ab 3 Jahren
  • Max. Fallhöhe : <150 cm
  • Untergrund : Rasen; Holzschnitzel; Fallschutzplatten; Rindenmulch; Sand; Kies
  • Max. Gewichtsbelastung : 240 kg
  • Material Sprungmatte: Kunststoffgliedermatte
  • Material Rahmen : Stahl, feuerverzinkt
  • Sicherheitsbereich : 635x510 cm
  • Außenmaße: 175x300 cm
  • Rollstuhlgeeignet: Ja
  • Lieferumfang: Inkl. 1 Reihe Fallschutzplatten
  • Trampolinform: Eckig
  • Sicherheitsnetz: Ohne Sicherheitsnetz
  • Norm: DIN EN 1176
  • Einsatzbereich: Behinderten-Einrichtung; Kindergarten; Schule; Öffentlicher Spielplatz
  • Maße Sprungfläche: 110x155 cm
  • Einsatzgebiet: Outdoor
  • Zielgruppe: Kinder; Erwachsene

Weitere Informationen:
Farbe Fallschutzplatten:
Leuchtgrün
Farbe Sprungmatte:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Bodentrampoline, Trampolin, Rollstuhll-Trampolin, Trampolin-Springen, Outdoortrampolin, Outdoor, Trampoline, Outdoor-Trampolin, EN, 1176, für, Rollstuhlfahrer, Erdtrampolin, Outdoorspielzeug, Outdoorspielzeuge, Barrierfreie, Spielgeräte, viereckig, eckig, rechteckig, Inklusion, Rollstuhltrampolin, Rollstuhltrampoline, barrierfrei, Inklusive
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8.785,56*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9.077,24*
€ 10.801,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9.025,13*
€ 10.739,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.846,09*
€ 10.526,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8.785,56*
€ 10.454,82
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hally-Gally
3420427
ab € 9.091,17*
Ähnlich
Hally-Gally
3420528
ab € 9.063,53*
Ähnlich
Hally-Gally
3420111
ab € 8.789,72*
Ähnlich
Hally-Gally
3420443
ab € 9.082,00*
Ähnlich
Hally-Gally
3420544
ab € 9.078,39*
Ähnlich
Hally-Gally
3420430
ab € 9.075,09*
Ähnlich
Hally-Gally
3420531
ab € 9.078,39*
Ähnlich
Hally-Gally
3420124
ab € 8.784,40*
Ähnlich
Hally-Gally
3420401
ab € 8.280,60*
Ähnlich
Hally-Gally
3420502
ab € 8.284,00*
Ähnlich
Hally-Gally
2265719
ab € 7.973,84*
Ähnlich
Hally-Gally
3420414
ab € 8.274,83*
Ähnlich
Hally-Gally
3420515
ab € 8.274,83*
Ähnlich
Hally-Gally
3420108
ab € 7.970,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.