Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Basketball-Aufsatzanlage "Mini"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613421606
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     3421606
EAN/GTIN:
     04044475272339
Suchbegriffe:
Basketball-Anlagen
Street-Basketball
Streetbasketball
sport-thieme basketball-anlage

  • Für Hallen mit nicht höhenverstellbaren Korbanlagen
  • Aufsatz zur Erreichung der Korbhöhe für Mini-Basketball
  • Inkl. Zielbrett, Korb und Korbnetz
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Sport-Thieme Basketball-Aufsatzanlage "Mini": Für ein altersgerechtes Basketballtraining und -spiel
Die Sport-Thieme Basketball-Aufsatzanlage "Mini" macht aus Ihrer starren, nicht höhenverstellbaren Basketballanlage eine regelkonforme Anlage für die Kleinen. Der Deutsche Basketball Bund DBB schreibt für Mini-Basketball (U8–U12) eine Korbhöhe von 2,60 m vor. Um auch in Hallen mit nicht höhenverstellbaren Korbanlagen mit Backboards in Wettkampfgröße (180x105 cm) reguläre Nachwuchstrainings und -spiele anbieten zu können, setzen Sie die Aufsatzanlage einfach auf Ihr installiertes Zielbrett. Jetzt nur noch die Rändelschraube festziehen und die Stars von morgen können in Ihrem Verein oder in der Grundschule altersgerecht spielen.

Produktdetails:
  • Material (Rahmen): pulverbeschichteter Stahl
  • Material (Zielbrett): GFK
  • Material (Korbnetz): Textil
  • Stärke (Korbnetz): 4 mm
  • Gewicht: 31 kg

  • Ausführung: Stationäre Anlage
  • Korbhöhe: 260 cm
  • Einsatzbereich: Schule; Verein; Freizeiteinrichtung
  • Dunkingfähig: Nein
  • Korb abklappbar: Nein
  • Netzaufhängung: 12-Punkt-Netzösen
  • Korb höhenverstellbar: Nein
  • Brettmaße: 120x90 cm
  • Einsatzgebiet: Indoor
  • Material Brett: GFK
  • Max. Ausladung: 0,60 m
  • Gewicht: 31 kg

Weitere Suchbegriffe: street basketball, Basketball-Zielbrett, Basketball-Nachrüstsätze, Basketballkorb, Basketballanlage, Basketball-Körbe, Basketball-Wandanlage, Basketball-Übungsanlage, Basketballkorbanlage, Basketballtraining, Basketballtrainig, Schul-Basketball, Basketballkorbhalterung, Basketballanlagen, Basketball-Anlage, Basketballsport, Basketball-Korb, Basketball, Übungsbrett, Basketball-Übungsbrett, Basketball-Übungsbretter, Übungsbretter, Übungsgerät, Trainingshilfen, Trainingshilfe, Basketballbrett, Basketballbretter, Basketballzielbretter, Basketballzielbrett, Training, Kinder, Kinderbasketball, Mini-Basketball
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 617,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 717,58*
€ 853,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 702,28*
€ 835,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 661,53*
€ 787,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 637,81*
€ 758,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 617,87*
€ 735,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.