| |
|
| Artikel-Nr.: 479-613422801 Herst.-Nr.: 3422801 EAN/GTIN: 04260637550460 |
| |
|
| | |
| - Zum Aufzeichnen taktischer Spielzüge
- Magnete zur Darstellung von Spieleraufstellung
- 1 Seite Fußballfeld, 1 Seite neutral
- Hochwertige Verarbeitung, robust und stabil
- Mit Alu-Koffer-Griff für einfachen Transport
Die Power Shot Taktiktafel "Fußball": Beidseitig nutzbarDie Power Shot Taktiktafel "Fußball" ist mit einem stabilen Alurahmen versehen und lässt sich problemlos zusammenklappen - so ist bei Bedarf nur das halbe Spielfeld sichtbar. Besonders praktisch: Die Tafel ist beidseitig nutzbar. Auf der Vorderseite befindet sich ein vorgezeichnetes Spielfeld und die Rückseite eignet sich zum freien Beschriften. Ob zum Aufzeichnen von Taktiken, Laufwegen oder Pressings – visualisieren Sie Ihre Ideen auf der Magnettafel und bringen Sie Ihrer Mannschaft die Spielzüge verständlich bei. Dabei helfen 25 Magnete sowie ein Boardmarker. Ändert sich etwas an dem taktischen Vorgehen, lässt sich der Marker mittels Schwammes leicht entfernen und die Tafel für den neuen Spielzug beschriften. Ihr Vorteil: Für einen leichten Transport verfügt die Tafel über einen Alu-Koffer-Griff. Produktdetails:- Material Rahmen: Aluminium
- Maße (LxB): 120x90 cm
- Maße zusammengeklappt (LxB): 90x60 cm
- Gewicht: ca. 4 kg
Bestandteile:- 1 Taktiktafel
- 25 Magnete (12 Rot, 12 Blau, 1 Schwarz)
- 1 Boardmarker
- 1 Schwamm
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Taktik-Tafel, Taktik, Fußballtaktik, Taktik-Board, Magnettaktiktafel, Taktiktafeln, Taktik-Brett, Taktikplaner, Magnet-Taktiktafel, Magnet-Taktiktafeln, Fußball-Magnettafel, Fußball-Magnettafeln |
| | |
| |