| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 479-613422902 Herst.-Nr.: 3422902 EAN/GTIN: 04260637551702 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Komplettpaket für Fußballtrainer
- Für taktische Aufstellungen, Spielanweisungen/-situationen
- Handlich – praktisch zum Mitnehmen auf das Spielfeld
- Magnete zur Spieleraufstellung
- Inkl. Notizblock mit Spielfeld
Mit der Power Shot Taktikmappe "Fußball" Spielsituationen veranschaulichenDie Power Shot Taktikmappe "Fußball" bietet alles, was Sie zur Spieleraufstellung sowie zur Verdeutlichung taktischer Spielzüge benötigen. Im Innenteil der Mappe befindet sich auf der linken Seite eine weiße Magnettafel, zu der 12 rote und 12 blaue Magnete für die Feldspieler, 1 schwarzer Magnet für den Ball und 2 gelbe Magneten für die Torhüter gehören. Mit dem Marker lassen sich auf der Tafel zusätzlich Spielzüge aufzeichnen, welche sich bei Taktikwechsel oder für das nächste Spiel leicht wieder entfernen lassen. Auf der rechten Innenseite befindet sich ein Notizblock mit aufgezeichnetem Spielfeld. Produktdetails:- Maße (LxBxH): 30x22x2 cm
- Gewicht: ca. 1 kg
- Farbe Mappe: Schwarz
Bestandteile:- 1 weiße Magnettafel
- 12 blaue Magnete
- 12 rote Magnete
- 2 gelbe Magnete
- 1 schwarzer Magnet
- 1 löschbarer Marker
- Notizblock auf dem rechten Innenteil
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Taktiktafel, Taktikboard, Taktikmappe, Fußballtaktik, Taktik-Board, Taktiktafeln, Taktikbrett, Taktikbretter, Klemmbrett, Klemmbretter, Taktikplaner, Magnet-Taktiktafel, Magnet-Taktiktafeln |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |