Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Freelap Zeitmesssystem-Set "Biking Pro" 8 Personen


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613423514
Hersteller:
     Freelap
Herst.-Nr.:
     3423514
EAN/GTIN:
     04044475288392
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kurzzeitmesser
Zeitmesser
Zeitmessung
Zeitmessgerät

  • Zeitmess-Ausstattung für Mountainbike-Gruppen-Training
  • Erweiterbar durch zusätzliche Freelap Produkte
  • Einfacher Aufbau und zuverlässige Nutzung
  • Datenanalyse bequem per MyFreelap-App
  • Für kleine und große Gruppen


Freelap Zeitmesssystem-Set "Biking Pro": So nutzen Sie das Zeitmesssystem für bis zu 8 Personen
Um das Freelap Zeitmesssystem-Set "Biking Pro" optimal zu nutzen, downloaden Sie die App. Darin erstellen Sie kostenlos ein Nutzerkonto. Schon kann das Gruppen-Training losgehen. Befestigen Sie je einen "FXChip BLE" mit einem Klettband am Mountainbike. Wichtig: Jeder Chip muss senkrecht nach vorne gerichtet befestigt sein. Der "FXChip BLE" schaltet sich automatisch ein, sobald dieser bewegt wird. Nach 10 Min. Inaktivität schaltet er sich aus. Jetzt positionieren Sie die Sender "Tx Track Pro" an der Strecke und schalten sie an der Taste "On/Off" ein. Über diese Taste stellen Sie ebenfalls ein, ob sie als Startsender, Zwischensender oder Zielsender dienen sollen. Damit das Erfassungsfeld von 3,5 m auf jeder Seite voll ausgenutzt wird, müssen Sie den Sender in Form eines Pfeils an der Seite platzieren. Die Spitze zeigt in Richtung der Fahrbahn. Ist alles korrekt platziert, können Sie die MyFreelap-App öffnen, spätestens jetzt Bluetooth auf dem mobilen Endgerät aktivieren und das nächste Mountainbike-Training aufzeichnen. Das ideale Set für alle Mountainbike-Fans - präzise, leicht in der Handhabung und überall platzierbar.

Set-Bestandteile:
Für 4 Personen
  • 4 Chip BLE Bluetooth Transponder "FxChip BLE"
  • 4 Freelap Klettverschluss "FxMTB"
  • 4 Freelap Mehrzwecksender "Tx Track Pro"
  • 1 Freelap Transporttasche "Satchel Bag Medium"
  • MyFreelap-App (kostenloser Download)
Für 8 Personen
  • 8 Chip BLE Bluetooth Transponder "FxChip BLE"
  • 8 Freelap Klettverschluss "FxMTB"
  • 4 Freelap Mehrzwecksender "Tx Track Pro"
  • 1 Freelap Transporttasche "Satchel Bag Medium"
  • MyFreelap-App (kostenloser Download)

Produktdetails:
Freelap Bluetooth Transponder "FxChip BLE"
  • Material: Kunststoff (Acrylnitril-Butadien-Styrol-Copolymerisat)
  • Maße (LxBxH): 3,6x4,8x1,4 cm
  • Gewicht: 17 g
  • Farbe: Gelb-Schwarz
  • Wasser-Resistenz: 5 ATM
  • Inkl. Befestigungsklammer
  • Inkl. einer CR 2032-Batterie (Lebensdauer 2.000 Stunden)
  • Temporärer Speicher von 10 Runden (Strecke darf höchstens 11 Sender enthalten)
  • Technologie: Bluetooth smart (BLE)
  • Messgenauigkeit: 2/100 Sekunde
Freelap Klettverschluss "FxMTB"
  • Sichert den Freelap Bluetooth Transponder "FxChip BLE" am Fahrrad
  • Klettband
  • Maße (LxBxH): 1,5x3x2 cm
  • Gewicht: 50 g
Freelap Mehrzwecksender "Tx Track Pro"
  • Erfasst Start-, Ziel-, Runden- (LAP) sowie Split-Zeiten
  • Erfassungsfeld: 3,5 m auf jeder Seite
  • Genauigkeit: 2/100 Sekunde
  • Mindestabstand zwischen 2 Sendern: 10 m
  • Batterie: 3.7 V 5 Ah LiPo +
  • Ladeanzeige und automatische Abschaltfunktion nach 12 Std. (Ladezeit 10 Std.)
  • Akkulaufzeit: 50 Std.
  • Wasserdichtigkeit: 3 ATM
  • Betriebstemperaturen: -20 °C bis +50 °C
  • Material: Kunststoff
  • Maße (LxBxH): 55x115x195 mm
  • Gewicht: 400 g
Freelap Transporttasche "Satchel Bag Medium"
  • Material: Polyester, Samt
  • Maße (LxBxH): 37x17x12 cm
  • Fassungsvermögen: 7 Liter
  • Gewicht: 300 g
  • Farbe: Schwarz

  • Sportart: Radfahren

Weitere Informationen:
Für wen:
8 Personen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.673,91*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 1.673,91* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 1.831,41*
€ 2.179,38
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 1.819,45*
€ 2.165,15
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 1.751,12*
€ 2.083,83
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 1.710,57*
€ 2.035,58
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 1.673,91*
€ 1.991,95
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Freelap
3423501
ab € 1.215,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.