Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nohrd Ganzkörpertrainer "Elasko" Kirsche,Kunstleder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613424083
Hersteller:
     NOHrD
Herst.-Nr.:
     3424083
EAN/GTIN:
     04260263018891
Suchbegriffe:
Dehnen
Ganzkörpertrainer
Fitness-Ganzkörpertrainer
Stretching

  • Für alle Fitnesslevel dank verschiedener Trainingspositionen
  • Trainiert Herz-Kreislauf-System, Balance und Gleichgewicht
  • Auch für Entspannungsübungen und Bauchmuskeltraining
  • Dynamische Dehntechnik: Dehnen und Kräftigen in Einem
  • Inkl. Training-App (Deutsch/Englisch) und Halterung


Der Nohrd Ganzkörpertrainer "Elasko": Hochwertig, robust, innovativ
Nohrd Ganzkörpertrainer "Elasko" vereint Sprossen- mit Mattentraining in einem Gerät. Das hochwertige Trainingsgerät ist in Deutschland handgefertigt. Die Sprossen sowie das Gestell bestehen aus massivem Holz und die Matte aus Kunstleder. Die 6 stabilen Sprossenstangen sorgen für eine große Trainingsvarianz – so kann jedes Leistungslevel mit dem Elasko trainieren. Die Haltegriffe, die sogenannten Loops, welche sich am Gestell und seitlich der Sprossen befinden, eignen sich für spezielle Übungen bis in die Tiefenmuskulatur. Die gepolsterte Trainingsmatte sorgt darüber hinaus für einen festen Stand sowie komfortable Liege- und Stützpositionen. Besonders praktisch: Der Fitnesstrainer verfügt über einen innovativen Klappmechanismus und kugelgelagerte Transportrollen. Nach dem Workout lässt er sich somit leicht an eine andere Stelle bewegen und platzsparend verstauen.

Produktdetails:
  • Material Gestell: Holz
  • Material Matte: Echt- oder Kunstleder
  • Maße ausgeklappt (LxBxH): 158x79x137 cm
  • Maße zusammengeklappt (LxBxH): 158x79x26 cm
  • Abstand Sprossen: 11,7 cm
  • Anzahl Sprossen: 6
  • Belastbar bis: 150 kg
  • Gewicht: 40 kg
  • Farbe Matte: Schwarz (lediglich die Ausführung Nussbaum, Echtleder Natur ist mit einer naturfarbenen Matte ausgestattet)

Weitere Informationen:
Ausführung:
Kirsche
Material:
Kunstleder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.385,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.528,27*
€ 1.818,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.518,68*
€ 1.807,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.459,16*
€ 1.736,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.420,75*
€ 1.690,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.385,44*
€ 1.648,67
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
NOHrD
3424054
ab € 1.301,75*
Ähnlich
NOHrD
3424041
ab € 1.230,42*
Ähnlich
NOHrD
3424038
ab € 1.268,69*
Ähnlich
NOHrD
3424025
ab € 1.143,64*
Ähnlich
NOHrD
3424096
ab € 1.451,36*
Ähnlich
NOHrD
3424416
ab € 1.676,27*
Ähnlich
NOHrD
3424429
ab € 1.870,54*
Ähnlich
NOHrD
3424403
ab € 1.585,77*
Ähnlich
NOHrD
3424070
ab € 1.198,06*
Ähnlich
NOHrD
3424067
ab € 1.119,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.