Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Jugend-Fußballtor "BlueGoal" Mit verstärktem Bodenrohr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613424113
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     3424113
EAN/GTIN:
     04044475272636
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fußballtor
fußballtor sport-thieme
fußballtor

  • Äußerst stabile und passgenaue Eckverbindungen
  • Verstärkte Netzbügel aus Aluminium
  • Netzbefestigung mittels H+ Netzhaltern
  • Oberfläche in Alu-naturblank
  • Zertifiziert durch TÜV Austria


Sport-Thieme Jugend-Fußballtor "BlueGoal": Umweltbewusster Fußball spielen
Die Aluminiumbolzen, welche zur Herstellung der Torprofile des Sport-Thieme Jugend-fußballtors "BlueGoal" verwendet werden, erzeugen dank der Verwendung von erneuerbaren Energien bis zu 75 % weniger CO²-Emmision als vergleichbare Produkte. Beispielsweise kommen Windenergie, Wasserkraft und Elektrolysetechnologie hierbei zum Einsatz. Obendrein kommt ressourcenschonendes Rohmaterial aus Recycling-Stoffkreisläufen mit einem durchschnittlichen Recyclingteil von 34 % zum Einsatz. Das Ergebnis ist ein langlebiges und höchst stabiles Fußballtor für Ihre Institution.

Bestandteile:
Jugendfußballtor mit rundem Bodenrohr
  • Oberfläche Alu-naturblank
  • 55 Netzhalter H+
  • Netzbügel
  • Netzbügelstreben
  • Bodenrahmen mit runden Bodenrohren
  • Bodenholm-Verschlusskappen
Jugendfußballtor mit verstärkem Bodenrohr
  • Oberfläche Alu-naturblank
  • Aus 80x40 mm Alu-Systemprofilen
  • 75 Netzhalter H+
  • Netzbügel
  • Netzbügelstreben
  • Bodenrahmen mit verstärkten Bodenrohren
  • Bodenholm-Verschlusskappen
Jugendfußballtor zum Einstellen in Bodenhülsen
  • Oberfläche Alu-naturblank
  • 40 Netzhalter H+
  • Netzbügel
  • Netzbügelstrebe
  • Bodenhülsen, Einstecktiefe 500 mm mit Abdeckkappen

  • Torverarbeitung: Verschraubt
  • Profil Torrahmen: Quadratprofil (80x80 mm)
  • Bodenrahmen: Systemprofil (80x40 mm)
  • Netzbefestigung: Netzhalter
  • Farbe: Silber
  • Torkonstruktion: Aluminium
  • Anzahl Netzhalter: 75 Stück
  • Bauart: Frei stehend
  • Material Tor: Aluminium
  • Ausführung Netzbügel: Starr
  • Netzaufhängung: Bodenlanger Netzbügel
  • Tortiefe unten: 1,20 m
  • Profil Bodenrahmen: Systemprofil (80x40 mm)
  • Gewicht: 37 kg
  • Torausführung: Mit verstärktem Bodenrohr
  • Profil Netzbügel: Rundrohr (ø 40 mm)
  • Torgröße: 5,00x2,00 m
  • Inkl. Netz: Nein

Weitere Informationen:
Ausstattung:
Mit verstärktem Bodenrohr
Weitere Suchbegriffe: Fußball-Tor, Tore, Jugendfußballtore, Jugendfußball, Fußball-Tore, Jugendfußballtor, Jugendfußballtornetze, Fußball, spielen, Jugendfußball-Tor, Vereinstor, für, Verein, Tor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 878,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.023,36*
€ 1.217,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 977,27*
€ 1.162,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 945,27*
€ 1.124,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 915,77*
€ 1.089,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 878,46*
€ 1.045,37
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
3424126
ab € 750,94*
Ähnlich
Sport-Thieme
3424100
ab € 842,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.