Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kempa Handball "Leo" Größe 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613424621
Hersteller:
     Kempa
Herst.-Nr.:
     3424621
EAN/GTIN:
     04051309970415
Suchbegriffe:
Handball
Handbälle
handball größe 2 kempa
handball

  • Geeignet für das Spielen mit Harz
  • Sehr guter Grip dank griffigem Obermaterial
  • Sehr guter Rücksprung bei gleichzeitig geringem Luftverlust
  • Besonders strapazierfähig
  • Angenehmes Ballgefühl dank weicher Schaumstofflaminierung


Kempa Handball "Leo 2.0": Der ideale Trainingsbegleiter
Der Kempa Handball "Leo" bietet durch die weiche Schaumstofflaminierung ein ausgezeichnetes Ballgefühl. Der eingeprägte Kempa-Schriftzug bietet zusätzliche Griffigkeit für noch mehr Ballkontrolle im Handball-Training. Ein guter Rücksprung ist dank der formstabilen Latex-Blase gegeben. Zudem verhindert die Blase einen Luftverlust. Das Ergebnis ist ein formstabiler Handball während des gesamten Handballspiels.

  • Handballtyp: Trainingsball
  • Größe: 2
  • Umfang: 54–56 cm
  • Altersklasse: 12–16 Jahre; ab 14 Jahren; ab 18 Jahren
  • Spielklasse: Männliche Jugend C–B; Weibliche Jugend B–A; Damen
  • Einsatzbereich: Training
  • Blase: Latex
  • Struktur Oberfläche: Ohne Struktur
  • Einsatzgebiet: Indoor
  • Balltyp: Handball
  • Harz geeignet: Ja
  • Material Oberfläche: Schaumstofflaminierung
  • Luftdruck: 0,3-0,5 bar
  • Gewicht: 350 g
  • Farbe: Mint-Schwarz

Weitere Informationen:
Größe:
Größe 2
Weitere Suchbegriffe: handball gr 2, Bälle, Ball, Trainingsball, Handballtraining, Trainingsbälle, Trainingshandball, Trainingshandbälle, Trainings-Handbälle, Handball-Training, Handball-Ball, Handball-Bälle, Kinder, für, Trainings-Handball, Training, Kindergarten, Grundschule, Schule, Kinderhandball, 1, 2, Handballbälle, Handballball
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,06*
€ 32,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,49*
€ 31,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,70*
€ 29,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,79*
€ 24,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,39*
€ 24,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,56*
€ 19,71
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kempa
3424605
ab € 16,59*
Ähnlich
Kempa
3424618
ab € 16,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.