Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kempa Handball "Gecko 2.0" Größe 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613424719
Hersteller:
     Kempa
Herst.-Nr.:
     3424719
EAN/GTIN:
     04051309970378
Suchbegriffe:
Handball
Handbälle
handball größe 2 kempa
handball

  • Geeignet für das Spielen mit Harz
  • Latexblase für top Rücksprungverhalten, geringer Luftverlust
  • Zusätzliche Schaumschicht für angenehmes Ballgefühl
  • Kempa-Prägung für ideale Griffigkeit
  • Für Training und Wettkampf


Kempa Handball "Gecko 2.0": Jederzeit die volle Kontrolle
Der Handball "Gecko 2.0" von Kempa ermöglicht jederzeit bestmögliche Ballkontrolle dank des weichen und gleichzeitig griffigen Obermaterials mit eingeprägtem Kempa-Logo. Die zusätzliche Schaumstoff-Schicht verleiht dem Spiel- und Trainingshandball ein angenehm weiches Ballgefühl. Die Latexblase hält darüber hinaus die Luft zuverlässig im Ball, was wiederum Formstabilität gewährleistet.

  • Handballtyp: Trainingsball; Wettspielball
  • Größe: 2
  • Umfang: 54–56 cm
  • Altersklasse: 12–16 Jahre
  • Spielklasse: Männliche Jugend C–B; Weibliche Jugend B–A; Damen
  • Einsatzbereich: Training; Wettkampf
  • Blase: Latex
  • Struktur Oberfläche: Ohne Struktur
  • Einsatzgebiet: Indoor
  • Balltyp: Handball
  • Harz geeignet: Ja
  • Material Oberfläche: Schaumstofflaminierung
  • Farbe: Gelb-Blau
  • Luftdruck: 0,3-0,5 bar
  • Gewicht: 350 g

Weitere Informationen:
Größe:
Größe 2
Weitere Suchbegriffe: handball gr 2, Trainingsball, Handballtraining, Trainingsbälle, Handball-Spiel, Trainingshandball, Trainingshandbälle, Trainings-Handbälle, Handball-Ball, Handball-Bälle, Kinder, Mini, Minis, für, Ball, Handballbälle, Trainings-Handball, Bälle, Training, Kindergarten, Grundschule, Schule, Kinderhandball, Handballball
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
99
€ 5,46*
ab € 27,33*
€ 37,86*
Lager 479
19
€ 6,29*
ab € 25,92*
€ 39,61*
Preise: Lager 479
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,61*
€ 47,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,78*
€ 46,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,45*
€ 43,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,70*
€ 37,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,09*
€ 37,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,92*
€ 30,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 479
Versand: Lager 479
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,29*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 479
Zeitraum:innerhalb von 100 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kempa
3424706
ab € 25,92*
Ähnlich
Kempa
3424722
ab € 26,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.