Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wilson Beachvolleyball "AVP ARX Game Ball"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613427907
Hersteller:
     Wilson
Herst.-Nr.:
     3427907
EAN/GTIN:
     00194979056950
Suchbegriffe:
Beach-Volleyball
Beachvolleyball
beach volleyball

  • Virtual-Spin-Technology vereinfacht die Spin-Erkennung
  • Handgenähte Konstruktion für lange Nutzungsdauer
  • Spielt sich wie der Pro Ball, im Design des OPTX Game Ball
  • Für das Spiel im Sand und anderen Outdoor-Plätzen
  • Hält auch hohen Temperaturen stand


Wilson Beachvolleyball "AVP ARX Game Ball": Überzeugend in Design und Funktion
Der Wilson Beachvolleyball "AVP ARX Game Ball" ist für den Strand gemacht. Die handgefertigte Konstruktion hält täglichen Trainingseinheiten sowie ansprechenden Spielen stand. Die Butyl-Blase sorgt zudem für Formbeständigkeit und verhindert einen Luftverlust. Das sorgt wiederum für weniger Pumpvorgänge. Die hier verwendete Visual Spin-Technologie (VST) verwendet zudem Farbunterschiede, wodurch der Spin für das menschliche Auge frühzeitig erkennbar ist. Ein Beachvolleyball im 18-Panel-Design mit ausgezeichneter Spielkontrolle und optimalen Flugeigenschaften ist das Ergebnis.

  • Balltyp: Trainingsball; Beach-Volleyball
  • Größe: 5
  • Beachballtyp: Beach-Volleyball
  • Gewicht: 280 g
  • Farbe: Gelb-Schwarz
  • Einsatzbereich: Training
  • Einsatzzweck: Outdoor
  • Material Oberfläche: Mikrofaser-Kunstleder
  • Struktur Oberfläche: Ohne Struktur
  • Blase: Butyl
  • Verarbeitung: Genäht
  • Luftdruck: 0,17-0,22 bar

Weitere Suchbegriffe: Volleybälle, Bälle, Ball, Volleyball, Beachball, Beachbälle, Beach, Wilson, Training, Beachvolleybälle, Beach-Volleyballzubehör, Beach-Volleyball-Zubehör, Beachvolleyball-Zubehör, Volleyball-Beach-Volleybälle, Strand, Sport, Strandspiel, Beachsport, Strandsport, Strandspiele, Beach-Volleybälle, Zubehör, Outdoor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,46*
€ 71,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,65*
€ 70,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,06*
€ 66,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,12*
€ 58,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,01*
€ 57,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,62*
€ 48,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.