Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sportime SUP-Board "Seegleiter Carbon" 12’6 W Touring Board


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613428258
Hersteller:
     Sportime
Herst.-Nr.:
     3428258
EAN/GTIN:
     04250771499442
Suchbegriffe:
SUP-Board
Standup-Board
Stehpaddelbrett

  • Sets mit Allround- oder Touring-Boards
  • UV-beständiges, robustes Polyvinylchlorid (PVC)
  • Integration von Kickpad und ergonomischem Rocker
  • 2 Lagen 1.000-Denier Textilgewebe
  • Inkl. umfangreichen Zubehör - aufbauen und anstoßen


Sportime SUP-Board-Set "Seegleiter Carbon": Hochwertige SUPs für unterschiedliche Levels
Das Sportime SUP-Board "Seegleiter Carbon" enthält neben dem Seegleiter-SUP-Board, 1 Rollen-Rucksack, 1 Carbon-/Fiberglas-Paddel, 1 Triple-Action-Pumpe, 1 Finne, 1 Leash und 1 Reparatur-Set. Das Kickpad aus weichem Krokodil-EVA-Belag im hinteren Bereich des Boards sorgt für ein sicheres und angenehmes Standgefühl.

Robuste und langlebige Konstruktion
Die Sportime Seegleiter SUP Boards bestehen aus 2-lagigem 1.000-Denier-PVC mit Drop-Stitch-Fäden und sind UV-beständig. Die doppelt verstärkten Kanten (X-Strong-Edge) bieten extreme Steifigkeit und Stabilität. Die Fusion-Technologie macht das Board um 30 % leichter als vergleichbare Modelle.

Zubehör: Hochwertige Ausstattung für komfortables Paddeln Das Set enthält ein leichtes, 3-teiliges Carbon-/Fiberglas-Paddel, das sich stufenlos individuell anpassen lässt.
Der Rollen-Rucksack bietet zusätzlichen Komfort beim Transport. Die Triple-Action-Pumpe ermöglicht ein schnelles und komfortables Aufpumpen mit deutlich weniger Kraftaufwand. Die Leash sorgt für Sicherheit, indem sie das Board am Knöchel befestigt.

Produktdetails zum 10'8 Allround-Board
  • Maße (LxBxH): 325x86x15 cm
  • Gewicht: 10,5 kg
  • Max. Paddlergewicht: 120 kg
  • Empfohlene Körpergröße: >170
  • Optimale Gleiteigenschaften bei Paddler-Gewicht: 70-110 kg
  • Max Tragekapazität: 135 kg
  • Volumen: 300 Liter
  • Finne: US-Box

Produktdetails zum 11'2 Touring-Board
  • Maße (LxBxH): 340x76x12 cm
  • Gewicht: 10 kg
  • Max. Paddlergewicht: 95
  • Empfohlene Körpergröße: <170 cm
  • Optimale Gleiteigenschaften bei Paddler-Gewicht: 50-75 kg
  • Max Tragekapazität: 160 kg
  • Volumen: 280 Liter
  • Finne: US-Box

Produktdetails zum 11‘4 Touring-Board:
  • Maße (LxBxH): 345x81x12 cm
  • Gewicht: 10,1 kg
  • Max. Paddlergewicht: 110 kg
  • Empfohlene Körpergröße: >165 cm
  • Optimale Gleiteigenschaften bei Paddler Gewicht: > 60 kg
  • Max Tragekapazität: 180 kg
  • Volumen: 300 Liter

Produktdetails zum 11‘6 Touring-Board:
  • Maße (LxBxH): 351x86x15 cm
  • Gewicht: 11,1 kg
  • Max. Paddlergewicht: 160 kg
  • Empfohlene Körpergröße: >180 cm
  • Optimale Gleiteigenschaften bei Paddler Gewicht: > 85 kg
  • Max Tragekapazität: 200 kg
  • Volumen: 330 Liter

12'6 S Touring-Board
  • Maße (LxBxH): 381x76x15 cm
  • Max. Paddlergewicht: 120 kg
  • Empfohlene Körpergröße: <165 cm
  • Optimale Gleiteigenschaften bei Paddler-Gewicht: 75-125 kg
  • Max Tragekapazität: 160 kg
  • Volumen: 330 Liter

Weitere Informationen:
Größe:
12’6 W Touring Board
Weitere Suchbegriffe: SUP-Boarding, SUP-Boarden, SUP-Boards, Sup, Boards, Stand, up, board, Up, Paddling, Board
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 496,17*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 496,17*
€ 590,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 485,76*
€ 578,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 441,28*
€ 525,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 429,87*
€ 511,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 408,84*
€ 486,52
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sportime
3671405
€ 464,41*
Ähnlich
Sportime
3671418
€ 466,09*
Ähnlich
Sportime
3428216
€ 469,40*
Ähnlich
Sportime
3671421
€ 496,17*
Ähnlich
Sportime
3428245
€ 497,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.