| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 479-613428450 Herst.-Nr.: 3428450 EAN/GTIN: 04250771499664 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Dreifach verstärkte Kanten
- Mit Reling-Schutz
- Zweilagiges, robustes PVC
- Kajak-Sitz nachrüstbar
- ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte. Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten. Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung. Sportime SUP-Board-Set "Seegleiter Pro Touring": Produktübersicht Das Sportime SUP-Board-Set "Seegleiter Pro Touring" umfasst ein umfangreiches Set für Stand-Up-Paddling. Im Lieferumfang sind das Board, ein Rucksack, ein Nylon-Paddel, eine Doppelhub-Pumpe, eine Finne, eine Leash und ein Reparatur-Set enthalten. Dieses Set bietet eine umfassende Ausrüstung für Einsteiger und erfahrene Paddler. Sportime SUP-Board-Set "Seegleiter Pro Touring": Ausstattungsmerkmale Die Ausstattung des Sportime SUP-Board-Set "Seegleiter Pro Touring" zeichnet sich durch hohe Widerstandsfähigkeit und vielseitige Einsatzmöglichkeiten aus. Das Board verfügt über eine dreifach verstärkte Kante für erhöhte Formstabilität und Schutz vor Beschädigungen. Zusätzlich sind ein Gepäcknetz und optionale Befestigungspunkte für einen Kajak-Sitz integriert, was die Funktionalität erweitert. Sportime SUP-Board-Set "Seegleiter Pro Touring": Material und Verarbeitung Das verwendete Material des Boards besteht aus UV-beständigem, zweilagigem 1.000-Denier PVC mit Drop-Stitch-Fäden, was eine hohe Haltbarkeit und Stabilität gewährleistet. Die qualitativ hochwertige Verarbeitung unterstützt eine lange Lebensdauer und bietet eine ausgezeichnete Basis für regelmäßige Nutzung in verschiedenen Gewässern. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Größe: | 12’6 T Touring Board |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: SUP-Boarding, SUP-Boarden, SUP-Boards, Sup, Boards, Stand, up, board, Up, Paddling, Board |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |