Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BS Toys Wurfspiel "Roll & Stop"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613428900
Hersteller:
     BS Toys
Herst.-Nr.:
     3428900
EAN/GTIN:
     08717775444411
Suchbegriffe:
Wurfspiele
wurfspiele

  • Fördert die Augen-Hand-Koordination
  • Erfordert gute Kraftdosierung beim Wurf
  • Für Kinder ab 6 Jahren
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


BS Toys Wurfspiel "Roll & Stop": Das gehört dazu
Das Wurfspiel "Roll & Stop" von BS Toys besteht aus einem Zielteppich, 3 Korkbällen und Erdankern, mit denen Sie das Spielfeld im Boden verankern. Auf den Korkbällen ist eine kurze, gezackte Linie aufgedruckt. Diese Zackenlinie spielt bei der Auswertung eine wichtige Rolle.

BS Toys Wurfspiel "Roll & Stop": So wird das Spiel gespielt
Ziel ist es, 2.500 Punkte zu erreichen. Wer das schafft, hat gewonnen. Das klingt simpel, aber das Wurfspiel hat es in sich: Sie müssen den Spielball mit einer guten Kraftdosierung werfen. Wenn Sie zu wenig Kraft aufwenden, landen Sie vor dem Spielfeld oder einer bei einer niedrigen Punktzahl. Mit roher Kraft werfen Sie über das Spielfeld hinweg oder der Ball rollt aus dem Feld. Liegen Sie zwischen 2 Farben, dann zählt das Feld, auf dem sich überwiegend die gezackte Linie befindet.

BS Toys Wurfspiel "Roll & Stop": Wie wird ausgelost, wer zuerst beginnt?
Alle Spielenden machen 5 Hampelmänner – wer zuerst fertig ist, startet.

Produktdetails:
  • Material Spieltuch: 100 % Polyester
  • Material Spielbälle: Kork
  • Maße Tuch (LxB): 200x50 cm
  • Maße Bälle: ø 6,5 cm
  • Gewicht: 485 g
  • Für Kinder ab 6 Jahren

Weitere Suchbegriffe: Freizeitspiel, Freizeitspiele, Wurfspiel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,93*
€ 49,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,86*
€ 48,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,43*
€ 45,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,92*
€ 43,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,00*
€ 42,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,06*
€ 35,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.