Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Kampfrichter-Starterpodest "Alu"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613430907
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     3430907
EAN/GTIN:
     04044475280549
Suchbegriffe:
Wettkampf
Bahn
Leichtathletik
Startpodest

  • Must-have in Leichtathletik-Vereinen und Stadien
  • Für Kampfrichter, Trainer:innen u. v. m. geeignet
  • Mit großer Standfläche
  • Robust, dennoch sehr leicht durch Aluminium-Konstruktion
  • Besonders standsicher


Sport-Thieme Kampfrichter-Starterpodest "Alu": Must-have in der Leichtathletik
Dank des Sport-Thieme Kampfrichter-Starterpodest "Alu" steht der Starter 40 cm erhöht, um stets alles im Blick zu haben. Die große Standfläche von 80x80 cm bietet Standsicherheit. Die leichte Aluminium-Konstruktion ist zudem mit einer rutschsicheren Oberfläche ausgestattet. Die weiße Lackierung passt in so gut wie jede Stadion- und Vereins-Ausstattung - zeitlos und elegant. Das Podest lässt sich dank des leichten Gewichts von einer Person transportieren.

Produktdetails:
  • Material: Aluminium
  • Maße (LxBxH): 80x80x40 cm
  • Gewicht: 8 kg
  • Farbe: Weiß

  • Einsatzbereich: Training; Wettkampf
  • Einsatzgebiet: Halle; Sportplatz

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 247,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 304,28*
€ 362,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 302,53*
€ 360,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 281,51*
€ 335,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 275,62*
€ 327,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 247,67*
€ 294,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.