Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Therapiebedarf
>
Kleinkind-Spielzeug
>
Kinderfahrzeuge
>
Tretauto
>
Artikel
Winther Viking Spielfahrzeug "Funcart Large"
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
479-613432903
Hersteller:
Winther
Herst.-Nr.:
3432903
EAN/GTIN:
05703177005704
Suchbegriffe:
Spielfahrzeuge
Spielzeug Auto
Spielzeug-Fahrzeug
Spielzeug-Fahrzeuge
Für Kindergarten, Vorschule und Grundschule
Trainiert die Koordination
Für Kinder von 6 – 12 Jahren
Hochwertige Verarbeitung
Mit Anhängerkupplung
Winther Viking Spielfahrzeug "Funcart Large": Hohe Qualität für die tägliche Nutzung
Das Spielfahrzeug "Funcart Large" von Winther Viking ist ein außergewöhnliches Kinderfahrzeug für Kinder von 6 – 10 Jahren, das koordinative und motorische Fähigkeiten fördert. Das Fahrzeug ist typisch für Winther Viking sehr gut durchdacht und hervorragend verarbeitet. Der Rahmen besteht aus stabilem Stahlrohr und ist zum Schutz gegen Korrosion und mechanischen Belastungen pulverbeschichtet. Das Design kommt ohne scharfe Ecken und Kanten aus. Das Fahrzeug ist komplett montiert.
Anzahl Kinder: 1 Kind
Einsatzbereich: Grundschule
Altersgruppe: 4-8 Jahre; 8-12 Jahre
Lenkerhöhe verstellbar: Nein
Max. Belastbarkeit: 75 kg
Material Rahmen: Stahl
Reifenart: Kunststoffreifen
Material Sitzschale: PP
Alter: ab 6 Jahren
Farbe: Schwarz
Sitzhöhe: 32 cm
Material Reifen: Kunststoff
Maße: 96x66x65 cm
Gewicht: 20,6 kg
Reifendurchmesser: 27 cm
... >
Freizeitspiele
>
Kinderfahrzeuge
>
Go-Karts
Weitere Suchbegriffe:
Spielzeugautos
,
Spielzeugfahrzeug
,
Spielzeugfahrzeuge
,
Kettcar
,
Tretauto
,
spielfahrzeuge
,
Kinderfahrzeuge
,
Kinderfahrzeug
,
Grundschule
,
Winther
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 725,38*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 823,31*
€ 979,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 812,74*
€ 967,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 790,29*
€ 940,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 765,69*
€ 911,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 725,38*
€ 863,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen