Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emotion Fitness Pedalschlaufen-Set


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613433502
Hersteller:
     emotion fitness
Herst.-Nr.:
     3433502
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Zubehör
Ersatzteile
Ersatzteil
Ergometer

  • Für die Emotion Fitness Ergometer "600" und "900"
  • Auch für die Emotion Fitness Liegeergometer anwendbar
  • Aus Kunststoff hergestellt, deshalb flexibel einstellbar
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Produktdetails:
  • Material: Kunststoff
  • Maße (LxBxH): 33x5x0,5 cm
  • Gewicht: 0,1 kg
  • Farbe: Schwarz

Weitere Suchbegriffe: Fahrrad, Pedalschlaufe, für
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 20,08* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 28,90*
€ 34,39
pro Paar
ab 2 Paar
€ 28,31*
€ 33,69
pro Paar
ab 5 Paar
€ 26,40*
€ 31,42
pro Paar
ab 10 Paar
€ 25,24*
€ 30,04
pro Paar
ab 20 Paar
€ 24,54*
€ 29,20
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 20,08*
€ 23,90
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.